絞り込み
タンク容量(L)
  • 5
  • 0.5(8)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 1(3)
  • 1.6(3)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 3.6(4)
  • 10(30)
  • 13(5)
  • 15(27)
  • 20(21)
  • 23(7)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 50(7)
種類
  • 電気式(2)
  • 電池式(14)
ノズル長(mm)
  • 590(1)
  • 700(3)
  • 830(2)
  • 900(3)
  • 960(1)
  • 1000(2)
  • 1040(1)
  • 1180(4)
  • 1600(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(4)
  • 2(1)
  • 10(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GS(1)
  • Nichiryu and Nature(1)
  • SIS(1)
  • TRUSCO(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アルミス(1)
  • セフティー3(4)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • マキタ(3)
  • 工進(3)
  • 麻場(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式噴霧器 モノタロウ

    電池式噴霧器

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
    用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

    工進(19件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
  • 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ

    電池式噴霧器

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
    付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm色グリーンカーキ種類電池式ノズル長(cm)83
  • ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3

    ハイパワー電池式噴霧器

    セフティー3(36件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分商品タイプ本体のみ
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

    工進(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
  • 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進

    充電式噴霧器 5Lハイパワー

    工進(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    3日以内出荷
    乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途生垣・庭木の消毒・殺虫に色グレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
  • 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ

    除草剤用電池式噴霧器

    アイリスオーヤマ
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
    付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)色サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
  • 除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3

    除草剤用電池式噴霧器 5L

    セフティー3(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
    用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池4個タンク容量(L)5材質(ホース)塩ビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360ホース長さ(m)約1.7材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)540材質(タンク)ポリエチレン電池寿命約120L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
  • 電池式噴霧器 TRUSCO

    電池式噴霧器

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
    用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式電源単1乾電池×4(別売り)ホース長さ(m)1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)240主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(パイプ)グラスファイバー
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 電気式噴霧器 セフティー3

    電気式噴霧器

    セフティー3(19件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
    高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
  • 充電式電動噴霧器 5L SIS

    充電式電動噴霧器 5L

    SIS(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。
    付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
  • 充電式噴霧器Nebel アルミス

    充電式噴霧器Nebel

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!
    用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
  • 乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様 麻場

    乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様

    麻場
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 Nichiryu and Nature

    電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口

    Nichiryu and Nature(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
    質量(g)約1750/1850種類電池式タンク容量(L)5噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴霧量(mL/min)400噴射量(mL/min)735電池寿命約180Lノズル長(cm)約32~93/約41~118
  • 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン ダリヤ(マルハチ産業)

    電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
    付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ使用電池単1型乾電池4本(別売り)ホース長さ(cm)160
  • 乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」 麻場

    乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」

    麻場
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
    用途家庭菜園型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60動力乾電池式ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3噴口防除用(自在ジェットノズル)
  • クイックスプレー5LDX QS-5DX 麻場

    クイックスプレー5LDX QS-5DX

    麻場
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
  • 肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051 麻場

    肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051

    麻場
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.2容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
  • 噴霧器 GS

    噴霧器

    GS
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    材質(ホース)塩化ビニール(PVC)材質(ノズル)ステンレス材質(タンク)ポリエチレン
動力式噴霧器
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
動力式噴霧器 【通販モノタロウ】 防除機・噴霧器:農業資材・園芸用品