カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ネット・シート・マルチ(1)
        • 支柱・アーチ・柵(3)
        • ガーデンフェンス・連杭(7)
        • 防鳥・防獣用品(3)

農業・園芸資材 :「杭 角」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
白木杭 タカショー白木杭タカショー
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌々日出荷
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
多用途シート補修ピンパッチ まつうら工業多用途シート補修ピンパッチまつうら工業(5件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)約0.55寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)ブラック/(粘着面シルバー)長さ(m)0.1耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
ACQ杭 タカショーACQ杭タカショー
9,798税込10,778
1セット(10本)
翌々日出荷
安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
杉角杭 八ツ矢工業杉角杭八ツ矢工業
699税込769
1個
翌々日出荷
太さ(mm)45
つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ近江屋ロープ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
5,280税込5,808
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
杭抜き機 みのる産業杭抜き機みのる産業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
土に挿した杭をテコの原理で楽々引き抜きます。本機をセットし、ハンドルを上下させるだけ!丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。菊やオクラなどの杭抜きに最適です。
用途杭抜き質量(kg)5.4寸法(cm)全長53×全幅19×全高85適応寸法(cm)杭:丸杭直径:1.72~4.5/角杭対辺1.72~4.5/アングル(L型杭):2~4
ハイレルカイナー 拡張セット 近江屋ロープハイレルカイナー 拡張セット近江屋ロープ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
ハイレルカイナー 本体部セット 近江屋ロープハイレルカイナー 本体部セット近江屋ロープ
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角 近江屋ロープSLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角近江屋ロープ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

杭 鉄特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材