カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • 支柱・アーチ・柵(4)
        • ガーデンフェンス・連杭(4)
        • 防鳥・防獣用品(1)
        • ラティス/デッキ/オーニング(1)

農業・園芸資材 :「杭棒」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白木杭 タカショー白木杭タカショー
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌々日出荷
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
焼杭 伝蔵焼杭伝蔵
899税込989
1本
当日出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
ラティス用金具打込棒 タカショーラティス用金具打込棒タカショー
799税込879
1セット
当日出荷
ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
材質廃プラスチック幅(mm)60質量(kg)約0.4シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.4構造完成品保証期間3年保証※生地のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm
24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ)YARD FORCE
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに標準付属のドリル径は40mm幅です。セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他材質ABS、スチール他質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30連続使用時間約40分(※無負荷時)バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー回転数550(rpm)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)入数1セット作動音(dB)86
とおせん棒 コアミとおせん棒コアミ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3本)
15日以内出荷
杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長 YARD FORCE24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長YARD FORCE
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長です。※対応機種・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどにこちらのドリル径は80mm幅です。セット内容径80mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.85寸法(cm)径8(30長)ドリル入数1本
24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長 YARD FORCE24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長YARD FORCE
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長です。※対応機種・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどにこちらのドリル径は60mm幅です。セット内容径60mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.65寸法(cm)径6(30長)ドリル入数1本

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

杭棒特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材