カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ネット・シート・マルチ(5)
        • 散水・かん水資材(1)
        • ガーデンフェンス・連杭(2)
        • プランター・鉢(1)
        • コモ・ムシロ・縄・園芸テープ(1)
        • 防鳥・防獣用品(4)
        • 生ゴミ処理(1)

農業・園芸資材 :「畑土」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
点滴ノズル セフティー3点滴ノズルセフティー3(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産姫縄入り コモ(約105cm×180cm)臼井農畜産
1,198税込1,318
1枚ほか
翌日出荷
本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
深型土留め 石積み調 45型 Richell(リッチェル)深型土留め 石積み調 45型Richell(リッチェル)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。 庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。 エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質ポリプロピレンダークブラウン質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOHソーラー式モグラ撃退器 強力型KENOH
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! メーカー比モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
ソーラー式 モグラ撃退器 KENOHソーラー式 モグラ撃退器KENOH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
モグラストッパー TAKAGI(高儀)モグラストッパーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3枚)
翌々日出荷
苗の根張りを邪魔されない。 畑の益虫のミミズを食べさせない。 モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。 抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!対象動物もぐら材質鉄、PP
生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135オーミヤ
2,598税込2,858
1枚ほか
翌々日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシートNINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014ブラック幅(cm)135
モグラン棒 TAKIGEN(タキゲン)モグラン棒TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1袋(100本)
4日以内出荷
モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
材質紙・デンプン・唐辛子エキス長さ(mm)150対象動物モグラ・ねずみ
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・玉ねぎ・にんにく・ねぎ生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・とうもろこし・キャベツ、レタス(春・秋)生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
11,980税込13,178
1巻
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
木製窓付コンポスト 90L  OWN(オウン) 住まいスタイル木製窓付コンポスト 90L OWN(オウン)住まいスタイル
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
「我が家の小さな大自然」 イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが 美しいコンポスト。 「あのオシャレなの、何?」と お客様と話がはずみそう。 大容量ですが縦長で省スペース。 しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、 下から堆肥を取り出せるのも魅力。 「底板あり/どこでもできる」 底板があるので、コンクリート面などでも設置 できます。 「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」 変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、 ぜひ体感してみてください。 「助成金対象かも?」 「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで 検索してみてください。 アクリルガラス窓 窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで 発酵が促進されます。 蓋はストッパー金具付。 混ぜる時に便利です。 取り出し用の扉 下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことが できます。 扉をストッパーで固定すれば、両手で作業が可能。 癒しの天然木製 きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにも なじみます。天然木には適度な通気性があり、 生ごみの発酵・分解を促します。160 約200l 木製 リサイクル フレンチカントリー 助成 金
用途木製コンポスト:ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 肥料 飼料 田畑 農業材質天然木・アクリル質量(kg)10.4ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
防草シート アストロ防草シートアストロ
709税込780
1枚
6日以内出荷
【マルチングシート】土の乾燥・病害虫を防ぎ、保温効果も。土が隠れて鉢がきれいに見えるマルチングシート。
用途通気性、水はけが良くガーデニングのマルチング材として一年中使える。 不織布製で切ってもほつれないため、施工場所に合わせて自由にハサミでカットでき、サイズ調整も簡単にできる。耐候剤入りで高耐久・高透水の不織布製のシート。日光を遮断し光合成を妨げ雑草が生えるのを防ぐ。観葉植物のマルチングや鉢植えの装飾、土漏れ防止の他、家庭菜園、造園、畑の畝間や花壇やお庭、建物の脇、お墓周りの雑草対策などに使いやすい1×1mサイズ。材質耐候剤配合ポリプロピレングリーン寸法(幅W×長さL)(mm)1000×10000
エンジョイプランターフラワー ミニヒマワリ 聖新陶芸エンジョイプランターフラワー ミニヒマワリ聖新陶芸
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
お部屋の中でも楽しめるミニサイズヒマワリの栽培セット。たっぷりと2リットルの土が入るカラープランターで育てる栽培セット。土の量が多い分根がしっかりと張り植物が丈夫に育ちます。元気をもらえるような鮮やかな黄色の花が咲きます。自分だけの小さなヒマワリ畑を目指して育てよう!
セット内容カラープランター・培養土・種・説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×14.5×11.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

畑土特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材