カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ネット・シート・マルチ(10)
        • 散水・かん水資材(118)
        • ガーデンフェンス・連杭(5)
        • プランター・鉢(1)
        • コモ・ムシロ・縄・園芸テープ(2)
        • 田んぼ・畔関連商品(1)
        • 防鳥・防獣用品(10)
        • ラティス/デッキ/オーニング(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業・園芸資材 :「芝生」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 芝生の種
  • 芝生 パンチ
  • 芝生保護
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースガーデン イヌ・ネコのみはり番 アース製薬アースガーデン イヌ・ネコのみはり番アース製薬(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1000g)
当日出荷
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物イヌ・ネコ効果約1.5か月
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水GAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
散水タイマー デラックス セフティー3散水タイマー デラックスセフティー3(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
リサイクルエッジング Vタイプ プラエッジ100 グリーンフィールドリサイクルエッジング Vタイプ プラエッジ100グリーンフィールド(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
翌々日出荷
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)高さ(mm)130長さ(m)2
アースガーデン ネコ専用のみはり番 アース製薬アースガーデン ネコ専用のみはり番アース製薬(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(1000g)
当日出荷
【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合 【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。 【特長】 フン尿をされていた場所のニオイを消臭 土壌にやさしい天然鉱物使用 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物ネコ専用効果約1.5か月
スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウスプリンクラー 散水用 差込型モノタロウ(32件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
芝用目串 JKCアグロ芝用目串JKCアグロ(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1個
3日以内出荷
長さは15cmで節付きです。2000本入り超お徳用です。
用途芝生を貼る時のズレ防止用。天然資材のため腐食し土に還ります。そのため根が張った後も抜く必要がありません。入数150mm 節付 2000本入
竹目串 タカショー竹目串タカショー(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)ほか
当日出荷
芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質天然竹
メタルスプリンクラー セフティー3メタルスプリンクラーセフティー3(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースコネクター 18215-20 GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15
もぐら撃退器 セフティー3もぐら撃退器セフティー3(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。対象動物もぐら電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ
散水タイマー スタンダード セフティー3散水タイマー スタンダードセフティー3(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3メタルスプリンクラー 3方向セフティー3(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
ガーデンエッジ セフティー3ガーデンエッジセフティー3(9件のレビュー)
459税込505
1パック(5枚)ほか
当日出荷
伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。
用途芝生の根止め・花壇の土止め。材質PP
ウェーブエッジ タカショーウェーブエッジタカショー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4グリーン長さ(m)9
クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) コンフォート 18303-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) コンフォート 18303-20GARDENA(ガルデナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)163保証期間最大5年
スプリンクラー PC セフティー3スプリンクラー PCセフティー3(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
トリプルアームスプリンクラー タカギトリプルアームスプリンクラータカギ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
自動水やり器 セフティー3自動水やり器セフティー3(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
ネコ専用のみはり番容器タイプ アース製薬ネコ専用のみはり番容器タイプアース製薬
799税込879
1パック(4個)
当日出荷
ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。対象動物ネコ有効成分植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)
フリーデザインエッジ タカショーフリーデザインエッジタカショー(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。付属品ペグ6本付材質樹脂木材幅(mm)5000長さ(m)5
止水用ホースコネクター 18213-20 GARDENA(ガルデナ)止水用ホースコネクター 18213-20GARDENA(ガルデナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61適合ホース径(Φmm)13~15
水栓連結コネクター 2917-20 GARDENA(ガルデナ)水栓連結コネクター 2917-20GARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.023グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35適合ねじ径(Φmm)26.5
首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.8グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21散水範囲(m)7.0~21散布面積(m2)28~350散布幅(m)4.0~17
止水用ホースコネクター 18214-20 GARDENA(ガルデナ)止水用ホースコネクター 18214-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
欠品中
散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.037グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80適合ホース径(Φmm)19
猫出てってクレヨン 立石春洋堂猫出てってクレヨン立石春洋堂
649税込714
1個(10本)
当日出荷
猫の嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没する猫を寄せ付けません。食用油とでんぷん質が主成分。バクテリアを分解して土に還ります。従来の忌避剤と違いクレヨンのように塗りつけることが出来ます。
用途猫用対象動物ネコ
プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ)プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質PVCスパイラルメッシュ質量(kg)2.68長さ(m)20ホース径(Φmm)13保証期間最大30
形状自在ロングノズル グリーンライフ形状自在ロングノズルグリーンライフ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20GARDENA(ガルデナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、スチール質量(kg)4.3収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20GARDENA(ガルデナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、メタル質量(kg)5.42収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応)三光社
10,980税込12,078
1セット(8枚)
3日以内出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517材質再生PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51エコマーク認定認定荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車エコマーク認定番号07 131 021
クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20GARDENA(ガルデナ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水GAONA(ガオナ)
489税込538
1個
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
モグラ出てってクレヨン 立石春洋堂モグラ出てってクレヨン立石春洋堂
599税込659
1個(10本)
当日出荷
モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。 食用油とでんぷん質が主成分。 バクテリア分解して土に還ります。
用途モグラ用対象動物モグラ
スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12グリーンホース寸法(全長)(m)15
ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やりGAONA(ガオナ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.69グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21散水範囲(m)3.0~15散布面積(m2)9~150散布幅(m)3.0~10

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材