カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • 散水・かん水資材(154)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業・園芸資材 :「蛇口 20mm」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
散水用ワンタッチパイプ タカギ散水用ワンタッチパイプタカギ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
蛇口プラグセット TRUSCO蛇口プラグセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989質量(g)68.5適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×16~20適合蛇口外径(Φmm)16~20
蛇口ニップル セフティー3蛇口ニップルセフティー3(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
499税込549
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)レギュラーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
万能水栓接続用継手【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)自在蛇口用カセットTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ分岐コネクター 蛇口用 シャワー付モノタロウ(46件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
コイルホース セフティー3コイルホースセフティー3(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
ステンレスホースリール リールのみ ハタヤリミテッドステンレスホースリール リールのみハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY仕様巻取り長さ/20mトラスコ品番370-4424材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)幅(mm)349.5カバーなし質量(kg)2.7高さ(mm)357.5奥行(mm)408キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
角丸蛇口口金 アイリスオーヤマ角丸蛇口口金アイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまでトラスコ品番363-0498材質ポリアセタール高さ(mm)56質量(g)57奥行(mm)45間口(mm)45適合コネクタ912-O-N関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ネジニップル(オン)セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ネジニップル(オン)セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
当日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター水道蛇口のホース連結口に設置蛇口ホースのねじれを防止水流がスムーズ研究を重ねて培った確かな品質で長寿命GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
コック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマコック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)159接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角口金20まで
ステンレスホースリール ハタヤリミテッドステンレスホースリールハタヤリミテッド(9件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなしキャスターなし巻取形式手動
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
カクマル蛇口ニップル(CG) タカギカクマル蛇口ニップル(CG)タカギ
519税込571
1個
3日以内出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
自動水やり器 セフティー3自動水やり器セフティー3(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
シャワー付蛇口コネクター グリーンライフシャワー付蛇口コネクターグリーンライフ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付付属品カップリング材質ABS樹脂ブルー質量(g)140接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)16
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
テツノホースリール ハタヤリミテッドテツノホースリールハタヤリミテッド
15,980税込17,578
1台
当日出荷
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20使用圧力(MPa)0.3仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
スーパーカセット TOYOX(トヨックス)スーパーカセットTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
散水4分岐コネクター セフティー3散水4分岐コネクターセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
ホースリール シャロ 三洋化成ホースリール シャロ三洋化成
8,398税込9,238
1台
当日出荷
充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止めモノタロウ(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム45°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリールTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途適合ホース内径(Φmm)12~15セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)巻取形式手動
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
18ミリ用マルチソケット TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケットTOYOX(トヨックス)
899税込989
1個
当日出荷
内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
横水栓(丸型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
蛇口コネクターセット ブルー 浅香工業蛇口コネクターセット ブルー浅香工業
479税込527
1個
当日出荷
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
用途散水栓にホースを繋ぐ際に。材質樹脂寸法(mm)90×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スーパーリール アイリスオーヤマスーパーリールアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
低重心で強度に優れたフレームとドラム構造です。ホース巻き込み、サイドホースのねじれを防ぐL型エルボー、固定用のベグ穴など数々の使いやすい機能の付いたホースリールです。
適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15仕様リールのみカバーなしキャスターなし巻取形式手動

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材