カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CF POSH(425)
- TAKEGAWA(武川)(292)
- POSH Faith(241)
- RS PRO(152)
- DAYTONA(デイトナ)(108)
- NTB(106)
- K-CON(キタコ)(88)
- KITACO(64)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(35)
- ベビーフェイス(26)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- DRC(ディーアールシー)(17)
- PMC(16)
- ハリケーン(15)
- βTITANIUM(13)
- Gクラフト(11)
- プロト(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)
バイクの部品には、さまざまなものがあります。良く知られているのが、ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等です。ボルトは、六角形の形をしたネジで、キャップ部分に穴付があるものや穴のないものがあります。キャップの種類もさまざま。ボタンキャップやテーパーキャップ、フランジキャップなどがあり、それぞれレンチやスパナなどで締め付けます。ナットは、穴が空いたネジで六角形が一般的。ボルトと組み合わせて使い、ボルト同様レンチやスパナなどで締め付けます。ワッシャーは、ボルトやナットを締め付けるときに使うもので、物とネジの間に入れる部品です。ネジと物の嵌合を良くして気密性を高める役割をします。

アルミスペーサー(アルミカラー)
(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
ウエルナット(5個入)
KITACO(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619236-150713-02.jpg)
クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット(5枚)ほか当日出荷材質アルミ厚さ(mm)1内径(Φmm)10
ホースパワーバンド
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5個)当日出荷均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。材質スチール色BK![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5枚)ほか当日出荷バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。材質銅厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
ワイドホースクリップ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥169税込¥1861セット(2個)当日出荷フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。材質バネ鋼色黒塗装
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)
KIJIMA(キジマ)(45件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10個)当日出荷Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。材質ステンレス
ホースクリップ Bタイプ ステンレス
KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5個)当日出荷つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
ステンレスボルトナットSET
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレスセット内容M6×30ボルト、ナット
汎用クリップナット
K-CON(キタコ)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
ホースクリップ Aタイプ 5mm
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥99~税込¥109~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用材質ステンレスタイプM4/P0.7
チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
ステンレスホースクリップSET
K-CON(キタコ)(31件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷便利なホースクリップのセットセット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
フランジボルト(ステンレス製)
DRC(ディーアールシー)(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1ケース(5個)当日出荷から5日以内出荷オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。材質ステンレス頭部寸法(mm)8ねじの呼びM6
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ウェルナット
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
...










![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619236-150713-02.jpg)




![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)