バイクの部品には、さまざまなものがあります。良く知られているのが、ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等です。ボルトは、六角形の形をしたネジで、キャップ部分に穴付があるものや穴のないものがあります。キャップの種類もさまざま。ボタンキャップやテーパーキャップ、フランジキャップなどがあり、それぞれレンチやスパナなどで締め付けます。ナットは、穴が空いたネジで六角形が一般的。ボルトと組み合わせて使い、ボルト同様レンチやスパナなどで締め付けます。ワッシャーは、ボルトやナットを締め付けるときに使うもので、物とネジの間に入れる部品です。ネジと物の嵌合を良くして気密性を高める役割をします。
こんなお得な商品も!
アルミスペーサー(アルミカラー)
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質JIS規格 A2017P
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして
材質アルミニウム(2A12)
表面処理アルマイト処理
内径(Φmm)10
材質アルミ
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!
アルミスペーサー(アルミカラー)
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質プラスチック樹脂
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅
厚さ(mm)1
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチール
色BK
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼
色黒塗装
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質ステンレス
【サイズ】M6×30mm(ボルト)
【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー
【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
マフラーやスピードメーターの防振対策用
セット内容ワッシャー2個、スペーサー2個
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用
材質アルミ
1セット(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。
※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。
※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
アルミ素材 A2017材削り出し
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用
材質アルミ
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。
材質ステンレス
適合ホース外径(Φmm)5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
材質ナイロン(ブラック)
タイプΦ6穴用
1セット(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用
タイプM4/P0.7
材質ステンレス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。