絞り込み
測定範囲(℃)
  • -9.9~50(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(92)
  • エンペックス気象計(73)
  • CRECER(クレセル)(52)
  • シンワ測定(52)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(40)
  • エスコ(39)
  • testo(テストー)(32)
  • A-Gas Japan(27)
  • CHINO(チノー)(25)
  • タニタ(20)
  • アズワン(17)
  • ドリテック(16)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • カスタム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • 熱研(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機

    防水お風呂クロック 温湿度計付き 白

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • 屋外温度がわかる電波温湿度計 オーム電機

    屋外温度がわかる電波温湿度計

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品
    付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
  • デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付 オーム電機

    デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 ブザー付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    熱中症とインフルエンザの注意目安を表示できるデジタル温湿度計です。温度・湿度に加えて、WBGT値と絶対湿度を表示できます。熱中症の危険度を4段階、インフルエンザの警戒度を3段階で表示します。警告ブザー設定機能付きで、音でお知らせできます。当日・前日の最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度を確認できます。時計、アラーム、電池交換お知らせ表示付きです。
    付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単4形乾電池×2本型番要確認温度測定範囲(℃)-9.9~50.0機能熱中症注意、インフルエンザ注意、警告ブザー、アラーム音(dB):75以上湿度測定範囲(%)0~99表示項目温度、湿度、WBT値、絶対湿度、時計温度分解能(℃)0.1電池寿命約1年測定間隔20秒サイズ(mm)W100×H120×D17分解能(%RH)湿度:1
  • 温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 メモリー付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機

    デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機

    熱中症警告付きポータブル温湿度計

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
    付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
  • 温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリルホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機

    デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    室内の温度と湿度を大画面で見やすく表示するデジタル温湿度計です。熱中症・インフルエンザ注意機能付きで、節電対策や日々の健康管理に役立ちます。最高・最低温湿度を表示でき、室内環境の変化を確認できます。時計・カレンダー機能を搭載し、スタンドとフック穴で置き掛け両用に対応します。
    ホワイト質量(g)約100(電池含まず)外形寸法(mm)約 幅95×高さ98×奥行21電源単4形乾電池2本(別売)、電池寿命約1対応時計・カレンダー:あり、最高・最低温湿度表示:あり機能注意:熱中症・インフルエンザ表示範囲(℃)-9.9~50温度測定精度10~40℃:±2℃、その他:±5℃設置方法置き・掛け両用湿度測定精度40~80%:±8%、その他:±10%湿度(%)表示範囲:20~95

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計