絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • その他(1)
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(51)
  • CRECER(クレセル)(47)
  • エンペックス気象計(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • エスコ(32)
  • A-Gas Japan(27)
  • タニタ(19)
  • ドリテック(14)
  • testo(テストー)(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • マザーツール(8)
  • シンワ測定(7)
  • 三商(7)
  • カスタム(6)
  • シチズン(6)
  • TRUSCO(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暑さ指数計 中型 キングジム

    暑さ指数計 中型

    キングジム
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • 暑さ指数計 小型 キングジム

    暑さ指数計 小型

    キングジム
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計