絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
3・5・7.5・10・15・16・18・19.6・20・25・30・33・35・45・50・66
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・塩ビ・布系
ブランド
モノタロウ・エスコ・GB[制御機器]・tesa(テサ/テサテープ)・東京富士商会・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・JTC・エーモン・日東電工(旧:Permacel)・住友電気工業・Devcon(デブコン)・オーム電機・積水化学工業・寺岡製作所・まつうら工業・キラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    6,520税込7,172
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
  • 布テープハーネス用 室内用 JTC

    布テープハーネス用 室内用

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
    用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ハーネステープ Denka(デンカ)

    難燃ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    73,980税込81,378
    1ケース(160巻)ほか
    10日以内出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
  • ハーネステープ 灰 東京富士商会

    ハーネステープ 灰

    東京富士商会
    3,998税込4,398
    1個(10個)
    3日以内出荷
    サイズ0.13t×19mm巾×20m
  • 電圧区分テープ 赤 200V 東京富士商会

    電圧区分テープ 赤 200V

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ200V用 10m
  • ハーネステープ 黒 東京富士商会

    ハーネステープ 黒

    東京富士商会
    3,998税込4,398
    1巻(10巻)
    3日以内出荷
    サイズ0.13t×19mm巾×20m
  • 耐熱ハーネステープ19×20 東京富士商会

    耐熱ハーネステープ19×20

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1巻
    3日以内出荷
    黒、灰サイズ0.2t×19mm巾×20m
  • ジュートテープ 東京富士商会

    ジュートテープ

    東京富士商会
    4,398税込4,838
    1巻
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • ハーネステープ灰 GB[制御機器]

    ハーネステープ灰

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
    幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
  • 絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ20mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    用途家電、車載ハーネス結束用。 トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。幅(mm)20長さ(m)30
  • 絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ10mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    幅(mm)10長さ(m)30
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
    用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    169,800税込186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • エスロンテープ 積水化学工業

    エスロンテープ

    積水化学工業
    23,980税込26,378
    1箱(80巻)ほか
    4日以内出荷
    電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ。JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)。鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です。水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です。RoHS指令準拠(10物質)対応商品。用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用
  • スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    <特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス