絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(5)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(2)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.26(2)
  • 0.32(2)
  • 0.51(3)
  • 0.54(3)
  • 0.65(3)
  • 0.7(9)
  • 0.8(3)
  • 0.9(12)
  • 1.1(12)
  • 1.5(13)
  • 1.8(10)
  • 1.9(5)
  • 2(3)
  • 2.5(10)
  • 3.1(7)
  • 3.7(6)
  • 4.9(6)
  • 7(5)
  • 20(5)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(4)
ブランド
  • 大電(3)
  • JAPPY(2)
  • 日星電気(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 福電(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
大電・JAPPY・日星電気・協和ハーモネット・福電・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(10m)
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
  • 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY

    小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

    JAPPY
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
    用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰色各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル