絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(2)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 1.4
- 0.48(12)
- 0.54(10)
- 0.61(13)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(49)
- 1.1(36)
- 1.2(59)
- 1.35(10)
- 1.5(41)
- 1.6(21)
- 1.8(41)
- 2(15)
- 2.4(17)
- 2.5(17)
- 3.1(24)
- 3.7(11)
- 4.9(14)
- 7(15)
- 24(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(4)
ブランド
- 潤工社(2)
- 日合通信電線(2)
- 倉茂電工(1)
- 日星電気(1)
- 住友電気工業(1)
潤工社・日合通信電線・倉茂電工・日星電気・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥42,980税込¥47,2781巻(100m)26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥87,980~税込¥96,778~1巻(100m)31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線