絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 28(1)
  • 40(1)
  • 40.85(1)
  • 59.69(1)
  • 60(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 10(16)
  • 20(1)
  • 70(1)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 166(1)
  • 194(1)
  • 220(1)
  • 279(1)
  • 388(1)
  • 434(1)
  • 557(1)
  • 675(1)
  • 868(1)
  • 1350(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.65(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シース色
  • シース色カラー(14)
  • シース色(2)
ブランド
  • ノーブランド
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(265)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(175)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 金子コード(45)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.75sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 1.25sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ1.25sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 10m巻

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.5sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • すずメッキ線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ1mm質量(g)500長さ(m)およそ70RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1リール
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 10m巻

    ノーブランド
    799税込879
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 銅線を錫めっきしただけで被覆の無い裸線です。ユニバーサル基板(蛇の目基板)裏の配線や隣接した端子同士を結ぶ渡り配線など絶縁がいらないところに使用すれば裸の銅線に比べて表面が酸化しにくいです。2.54m ピッチのユニバーサル基板裏の配線用には線の径Φ0.6mm は多少太いかもしれませんがしっかりした感じになります。
    サイズ0.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.65mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.65mm 500g巻

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.65mm質量(g)500長さ(m)およそ166RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黄 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。
    サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • すずメッキ線 2.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 2.0mm 10m巻

    ノーブランド
    3,898税込4,288
    1パック
    3日以内出荷
    可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。
    サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.6mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.6mm 10m巻

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ1.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 500g巻

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 10m巻

    ノーブランド
    599税込659
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.4mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 黒 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 黄 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 赤 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 緑 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻 ノーブランド

    SHW耐熱電線 白 0.08mm×7 100m巻

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色 ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。
    赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶サイズ0.08m ×7長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)80
  • すずメッキ線 1.2mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.2mm 10m巻

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ1.2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    寸法(mm)1質量(kg)1長さ(m)およそ140RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 10m巻

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。
    サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.65mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.65mm 10m巻

    ノーブランド
    819税込901
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。
    サイズ0.65mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)およそ557RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 20m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 20m巻

    ノーブランド
    619税込681
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.32mm長さ(m)20±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.32mm長さ(m)およそ1350RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル