絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
ブランド
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(261)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- Alpha Wire(176)
- 東京電線工業(138)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(52)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
- 金子コード(45)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 倉茂電工(35)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- ブランドをもっと見る
Lumberg Automation・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・SICK・WURTH ELEKTRONIK・フエニックス・コンタクト・AMPHENOL・SIEMENS・潤工社・長岡特殊電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・金子コード・冨士電線(東京)・エスコ・ノーブランド・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル・ブランドをもっと見る
16ページ目: FA用ケーブル

通信機器用耐熱ビニル電線
オーナンバ¥6,998~税込¥7,698~1巻(200m)4日以内出荷可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
ス-パ-・ソフトコ-ド
オーナンバ¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)ほか5日以内出荷シースがチューブ状になっており、シース剥離時の加工性に優れています。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体には14色を使用しており、線心識別が容易です。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。色シース標準:黒定格電圧(V)100未満素線径(mm)導体(AC):18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル
オーナンバ¥75,980~税込¥83,578~1巻(200m)6日以内出荷絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
横巻シールドマイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥15,980税込¥17,5781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥17,980税込¥19,7781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
リケンケーブルテクノロジー¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m×1巻)ほか6日以内出荷導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。※E表示なし用途コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3479
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1101をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3498
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1120をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3495
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1117をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3488
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1110をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3517
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1139をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3480
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1102をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3489
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1111をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3477
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1099をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3508
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1130をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3492
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1114をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3460
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1082をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3501
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1123をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3475
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1097をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3455
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1077をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3486
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1108をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3491
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1113をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3522
東京電線工業¥46,980税込¥51,6781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1144をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3473
東京電線工業¥24,980税込¥27,4781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1095をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3510
東京電線工業¥46,980税込¥51,6781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1132をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3478
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1100をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3519
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1141をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3494
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1116をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3461
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1083をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3474
東京電線工業¥36,980税込¥40,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1096をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3462
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1084をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3482
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1104をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3465
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1087をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3505
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1127をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3466
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1088をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3515
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1137をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3506
東京電線工業¥46,980税込¥51,6781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1128をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3514
東京電線工業¥46,980税込¥51,6781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1136をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6