絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
ブランド
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(264)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- Alpha Wire(177)
- 東京電線工業(138)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(52)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
- 金子コード(45)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 倉茂電工(35)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- ブランドをもっと見る
Lumberg Automation・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・SICK・WURTH ELEKTRONIK・フエニックス・コンタクト・AMPHENOL・SIEMENS・潤工社・長岡特殊電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・金子コード・冨士電線(東京)・エスコ・ノーブランド・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル・ブランドをもっと見る
14ページ目: FA用ケーブル

e-VEE用ロボット通信ケーブル
日東工器¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。用途ロボット接続用
e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ
日東工器¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷e-VEE ねじ込み式ツールフランジ用のピンスパナです。取付に必要です。用途e-VEE接続用トラスコ品番671-3214
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
消防用警報用電線
古河電工メタルケーブル¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
消防用耐熱電線
古河電工メタルケーブル¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。色灰
リード線 小
神保電器¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6入数(本)100
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)色灰線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥64,980~税込¥71,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。色灰
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)3.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色灰長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥45,980税込¥50,5781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)質量(kg)6.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥75,980~税込¥83,578~1巻(100m)ほか3日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。色黒
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
マルチケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
4心スピーカケーブル
カナレ電気¥62,980~税込¥69,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。線心数4
マイクケ-ブル200M 灰
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥499税込¥5491セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)20![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥479税込¥5271セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)15![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥459税込¥5051セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)10
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。色緑サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。色赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶サイズ0.08m ×7長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)80
すずメッキ線 1.6mm 10m巻
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.2mm 10m巻
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.0mm 10m巻
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.8mm 1kg巻
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.65mm 10m巻
ノーブランド¥819税込¥9011パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。サイズ0.65mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 500g巻
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.5mm 1kg巻
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981リール3日以内出荷はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)およそ557RoHS指令(10物質対応)対応

















![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)