絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(27)
  • 3(27)
  • 4(28)
  • 5(5)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(11)
  • 0.823(8)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 18(5)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 5(3)
  • 10(17)
  • 15(3)
  • 20(12)
  • 30(11)
  • 40(6)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(16)
  • 200(10)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 500(2)
対数(P)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(10)
  • 4(2)
  • 5(12)
  • 7(8)
  • 10(12)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.38(14)
  • 0.51(15)
  • 0.61(17)
  • 0.65(21)
  • 0.7(17)
  • 0.9(58)
  • 1.1(47)
  • 1.5(53)
  • 1.6(21)
  • 1.8(50)
  • 1.9(15)
  • 2(19)
  • 2.4(22)
  • 2.5(23)
  • 3.1(31)
  • 3.7(19)
  • 4.9(18)
  • 7(17)
  • 20(15)
シース色
  • シース色カラー(12)
  • シース色灰(12)
  • シース色黒(30)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 冨士電線(東京)(18)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 日合通信電線(5)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • タツタ電線(4)
  • JAPPY(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 大電(3)
  • 福電(3)
  • 潤工社(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 日星電気(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • クラベ(1)
  • エスネット(1)
冨士電線(東京)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日合通信電線・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・大電・福電・潤工社・倉茂電工・古河電工メタルケーブル・PROTERIAL(プロテリアル)・日星電気・協和ハーモネット・クラベ・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >

    福電
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
    用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY

    小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

    JAPPY
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
    用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰色各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

    福電
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
    用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K

    日合通信電線
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    芯数1c
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)ほか
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW (CE) タツタ電線

    CS-MTW (CE)

    タツタ電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    色黒種類FA用ケーブル
  • 消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)同心撚り

    冨士電線(東京)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    6日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
    色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル