絞り込み
切断対象
  • 庭木(36)
  • 果実(1)
  • 果樹(12)
  • 枝・小枝(9)
  • 植え込み(1)
  • 生け垣(8)
  • (1)
  • (1)
  • 雑草(1)
  • 高枝(1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • フラワーアレンジメント・生花(1)
  • 刈り込み・仕上げ(9)
  • 剪定(45)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(9)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(21)
切断能力(Φmm)
  • 15
  • 1.2(4)
  • 3(12)
  • 4(5)
  • 5(29)
  • 6(36)
  • 8(47)
  • 9(19)
  • 10(70)
  • 12(44)
  • 13(6)
  • 16(4)
  • 18(9)
  • 20(33)
  • 25(35)
  • 30(12)
  • 38(7)
  • 40(9)
  • 45(8)
  • 50(8)
刃長(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 43(3)
  • 45(3)
  • 48(5)
  • 50(7)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 60(13)
  • 70(3)
  • 120(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 165(5)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 185(1)
  • 195(2)
  • 270(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(14)
  • 200~220未満(21)
  • 220~240未満(2)
  • 650~700未満(12)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1800~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(2)
ブランド
  • アルス(16)
  • 千吉(16)
  • エスコ(5)
  • 浅香工業(5)
  • ムサシ(4)
  • 吉岡刃物製作所(3)
  • ゴールデンスター(3)
  • 千吉 金(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • キンボシ(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • ドウカン(2)
  • GARDEN FRIENDS(2)
  • 兼次(2)
  • 国之長(2)
  • WIZ'A(2)
  • E-Value(1)
  • セーブインダストリー(1)
アルス・千吉・エスコ・浅香工業・ムサシ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・千吉 金・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・キンボシ・ニシガキ工業・ドウカン・GARDEN FRIENDS・兼次・国之長・WIZ'A・E-Value・セーブインダストリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃ムサシ(51件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉アルミ柄剪定鋏(FH)千吉(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)205刃長(mm)50切断能力(mm)15最大切断径(Φmm)15材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)230使用目的剪定作業切断対象庭木
軽量伸縮高枝切鋏 千吉軽量伸縮高枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
高級剪定鋏PRO アルス高級剪定鋏PROアルス(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
調質剪定型刈込鋏 鋼典調質剪定型刈込鋏鋼典(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス軽量小型剪定鋏 ミニチョキアルス(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定質量(g)135刃長(mm)43仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
荒木用鋏 吉岡刃物製作所荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
握りやすい太枝切 千吉握りやすい太枝切千吉
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途剪定・整枝作業。切断能力(mm)(生木)15材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト使用目的剪定、整枝作業
本鍛造剪定鋏 千吉 金本鍛造剪定鋏千吉 金(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
鋏正宗 剪定鋏 A型200 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 A型200吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
剪定鋏ブイエス ロータリー アルス剪定鋏ブイエス ロータリーアルス(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
持ちやすく切りやすい太枝鋏 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
剪定鋏ミニチョキデラックス アルス剪定鋏ミニチョキデラックスアルス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定全長(mm)185刃長(mm)43質量(g)135表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 左用 赤千吉剪定鋏 左用赤千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)200刃長(mm)60最大切断径(Φmm)15仕様左利き用材質刃部:刃物鋼幅(mm)55高さ(mm)200質量(g)240奥行(mm)20色(柄)レッド・イエロー
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
女性でも扱いやすい小型軽量タイプの剪定鋏です。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス刃です。手の小さな方にも持ちやすい小型サイズで120gの軽量設計になっています。落下や紛失防止に役立つストラップ付です。
用途生木の剪定、整枝作業。切断目安(Φmm)生木15まで材質(本体)PP質量(g)120使用目的剪定、整枝作業切断対象生木材質(刃)刃先:ステンレス(420J2)
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏千吉
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏 4M千吉(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
欠品中
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
角型パイプ柄強力型刈込鋏 千吉角型パイプ柄強力型刈込鋏千吉(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏刃長(mm)145切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)640使用目的刈込
軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃ムサシ
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮取扱説明書(1.31MB)
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃ムサシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)切断径(mm)15(生木の場合)材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
伸縮式強力型刈込鋏 E-Value伸縮式強力型刈込鋏E-Value
7,798税込8,578
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
剪定鋏エフビー アルス剪定鋏エフビーアルス
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。
用途ガーデニング・果樹剪定に。グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
ステンレス軽量省力剪定鋏 TAKAGI(高儀)ステンレス軽量省力剪定鋏TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付
用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ 千吉 金本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ千吉 金
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)760質量(g)1110奥行(mm)40使用目的剪定、整枝作業
本刃付ステンレス剪定鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス剪定鋏FUKUZEN×TAKAGI
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途庭木・樹木の剪定に。太めの枝をしっかり切断切断能力(mm)約Φ15材質(刃)ステンレス鋼WR-2
ミニチョキブラック アルスミニチョキブラックアルス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
本鍛造剪定鋏 菊堂本鍛造剪定鋏菊堂
2,488税込2,737
1丁
翌々日出荷
太い枝の剪定に最適です/刃研ぎサービス付
用途庭木や果樹の剪定に材質(本体)S58C切断能力(Φmm)15
Rライン刈込鋏 キンボシRライン刈込鋏キンボシ
3,398税込3,738
1丁
4日以内出荷
アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮取扱説明書(1.3MB)
長柄小枝刈り鋏 千吉長柄小枝刈り鋏千吉(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000切断目安(Φmm)生木:15まで質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
Gクラシック ガーデニング鋏 アルスGクラシック ガーデニング鋏アルス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れにダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木

農具』には他にこんなカテゴリがあります