絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

1,936件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 株切鋏(太枝切鋏) 鋼典

    株切鋏(太枝切鋏)

    鋼典(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫全長(mm)605質量(g)1030刃長(mm)100柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)25
  • 宝長久 古流鋏 浅香工業

    宝長久 古流鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)180切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
  • 木柄刈込鋏 村国

    木柄刈込鋏

    村国(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工全長(mm)170質量(g)73刃長(mm)45使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
    用途庭木のお手入れに付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • 高枝切鋏専用鋸刃 E-Value

    高枝切鋏専用鋸刃

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
  • 刈込鋏55型 軽量タイプ 岡恒

    刈込鋏55型 軽量タイプ

    岡恒(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
    全長(mm)665質量(g)800刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5
  • 刈込鋏60門型 岡恒

    刈込鋏60門型

    岡恒(9件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
    全長(mm)765質量(g)1050刃長(mm)175
  • 184WZ切刃替刃 アルスコーポレーション

    184WZ切刃替刃

    アルスコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    184WZ-2.9-5D用の切刃替刃です。
    適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)6
  • ライトチョキ ダブルズーム替刃 アルスコーポレーション

    ライトチョキ ダブルズーム替刃

    アルスコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    150ZZシリーズ用の替刃です。
    適合品番150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D
  • 12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE

    12Vコードレス 高枝電動ハサミ

    YARD FORCE
    18,280税込20,108
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
    用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
  • ファミリーブラック アルス

    ファミリーブラック

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
    用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
  • パイプ柄 刈込鋏 GARDEN FRIENDS

    パイプ柄 刈込鋏

    GARDEN FRIENDS
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
    用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
  • 替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)

    替刃式きゅうりカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
    用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
  • 充電式電動剪定鋏 ゼクソン

    充電式電動剪定鋏

    ゼクソン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
    用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8
  • 剪定鋏 金止 KA70鋼 花酔

    剪定鋏 金止 KA70鋼

    花酔(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
    用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
  • 日本製古流鋏 藤光

    日本製古流鋏

    藤光(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
    用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)165切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
  • 握りやすい植木鋏 ソフトハンドル GARDEN FRIENDS

    握りやすい植木鋏 ソフトハンドル

    GARDEN FRIENDS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
    用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)200材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
  • 衝撃吸収摘果鋏 左利き用 サボテン

    衝撃吸収摘果鋏 左利き用

    サボテン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
    用途摘果や収穫作業。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)177刃長(mm)35使用目的収穫作業、摘果
  • ロング芽切鋏 左利き用 サボテン

    ロング芽切鋏 左利き用

    サボテン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
    用途庭木や果樹の剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)200刃長(mm)58使用目的剪定切断対象庭木、果樹
  • アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ ゴールデンスター

    アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ

    ゴールデンスター
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    伸縮式の軽量タイプ
    用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができるトラスコ品番102-7162材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)670~1030質量(kg)1.05刃長(mm)160材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈込作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
  • ステンレス大久保鋏(長刃) 兼次

    ステンレス大久保鋏(長刃)

    兼次
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃
    用途盆栽の剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)80材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番65-0325-37
  • キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター

    キリ娘万能鋏 カット&キャッチ

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    錆に強いステンレスR刃
    用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果全長(mm)172刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的剪定、採果切断対象きゅうり、茄、薔薇材質(刃)炭素刃物鋼
  • 則正 #001 刈込鋏 大 則正

    則正 #001 刈込鋏 大

    則正
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    やさしい木柄の刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)640質量(g)703使用目的園芸用
  • 草刈かっちゃん 専用バネ ドウカン

    草刈かっちゃん 専用バネ

    ドウカン
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ドウカン 草刈かっちゃん専用の替えばねです。ばねは消耗品です。破損したらお取替えください。
    用途草刈かっちゃん専用替バネ。使用目的替バネ
  • 高枝切プロ ニシガキ工業

    高枝切プロ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
    用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)仕様直刃刃長(mm)65使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
  • 花鋏フランバン アルス

    花鋏フランバン

    アルス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
    用途生花・フラワーアレンジメントに仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
  • 園芸鋏ファミリーデラックス アルス

    園芸鋏ファミリーデラックス

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ガーデン芽切鋏 サック 千吉

    ガーデン芽切鋏 サック

    千吉(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
    用途収穫鋏。仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)質量(g)102切断能力(mm)(生木)6使用目的収穫鋏
  • ステンレス剪定鋏 千吉

    ステンレス剪定鋏

    千吉(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    女性でも扱いやすい小型軽量タイプの剪定鋏です。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス刃です。手の小さな方にも持ちやすい小型サイズで120gの軽量設計になっています。落下や紛失防止に役立つストラップ付です。
    用途生木の剪定、整枝作業。材質(本体)PP質量(g)120使用目的剪定、整枝作業切断対象生木材質(刃)刃先:ステンレス(420J2)切断目安(Φmm)生木15まで
  • 衝撃吸収 採果はさみ サボテン

    衝撃吸収 採果はさみ

    サボテン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
    用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨
  • らくしばL型芝生鋏 ドウカン

    らくしばL型芝生鋏

    ドウカン
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
    用途芝生などの軟らかい草の刈込に仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木全長(mm)520質量(g)600刃長(mm)150口金ステンレス、パイプ切断能力(mm)3使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
  • ガーデンしばかーる ドウカン

    ガーデンしばかーる

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
    用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄全長(mm)520質量(g)510刃長(mm)150口金パイプ切断能力(mm)3使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
  • 虫ばね BIGMAN(ビッグマン)

    虫ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷
    園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
    質量(g)9入数2
  • 左手用剪定鋏 GISUKE(タカギ)

    左手用剪定鋏

    GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    コンパクトで軽く、手によくなじみ疲れにくい。手に優しいソフトグリップ。
    寸法(mm)200切断サイズ許容/約15(1年目の若枝)
  • ステン剪定鋏 CLUB.J

    ステン剪定鋏

    CLUB.J(1件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
    用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE全長(mm)約185質量(g)約126切断能力(mm)(目安)12以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
  • ベルトハンガー ビクトリノックス

    ベルトハンガー

    ビクトリノックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ズボンのベルトに掛けられるステンレススチールのキーホルダーです。
  • 衝撃吸収 芽切はさみ サボテン

    衝撃吸収 芽切はさみ

    サボテン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。
    寸法(mm)185
  • 替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ

    替刃式アルミ柄太枝切鋏

    カマキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!

農具』には他にこんなカテゴリがあります
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
8ページ目: 鋏 【通販モノタロウ】 農具:農業資材・園芸用品