カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- アウトドア(2)
- ガーデニング(55)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(15)
- 刃研磨(2)
- 切り花・摘花(13)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(243)
- 園芸・家庭菜園(56)
- 封筒開封(2)
- 手芸・クラフト(7)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(121)
- 枝刈り(94)
- 根切り(3)
- 生花・華道(29)
- 芽切り(26)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(124)
- 180~200未満(241)
- 200~220未満(272)
- 220~240未満(35)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(31)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(31)
- 650~700未満(80)
- 700~800未満(47)
- 800~900未満(18)
- 1000~1200未満(29)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(41)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(224)
- BAHCO(バーコ)(114)
- 千吉(110)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(85)
- カマキ(72)
- エスコ(65)
- サボテン(64)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(36)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- 吉岡刃物製作所(26)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
7ページ目: 鋏

宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
宝長久 大久保鋏
浅香工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)180質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)60
FG回転式芝生鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ用途狭い場所の芝刈りにトラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR全長(mm)365高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象芝刃渡り(mm)130
アルミ柄植木鋏 普通刃
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。用途木鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断能力(mm)(生木)8切断対象木
草取り18番 立ち刈りハサミ
E-Value(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
超軽量高枝鋏ライトチョキ
アルス(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
刈込鋏55型 ショートハンドル
岡恒(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用全長(mm)515質量(g)740刃長(mm)145
芽切鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約190切断能力(mm)生木切断目安:約6
高枝鋏 グリップバネB
アルスコーポレーション¥149税込¥1641個翌々日出荷高枝鋏用のグリップバネBです。適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)15、150Z-3.0-5D/(部品番号)14、190ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)14、190ZS-3.1-3D/(部品番号)11、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)22、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)22、190ZD-3.1-3D/(部品番号)24、184WZ-2.9-5D/(部品番号)22
枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
パイプ柄 刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
オートラチェット剪定鋏
千吉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。用途剪定作業。仕様フッ素コート刃材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR全長(mm)約190質量(g)約120使用目的剪定作業硬度HRC(刃部)52±2切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
剪定鋏 金止 KA70鋼
花酔(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
日本製大久保鋏
藤光¥1,498税込¥1,6481個当日出荷盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)180切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)
SunGarden¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12
グラスファイバー万能芽切鋏
DAISHIN(大進)¥999税込¥1,0991本当日出荷グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。寸法(mm)55×205×18質量(g)132材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
採果鋏 BP
アルス¥999税込¥1,0991個当日出荷刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)160質量(g)90刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ロングタイプ ステンレス
アルス(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ハンディラチェット剪定鋏
千吉¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木18まで
大久保鋏差し
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具の携帯に仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30色ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
伸縮刈込鋏 のび~る
カマキ¥5,498~税込¥6,048~1丁翌々日出荷から3日以内出荷長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。刃渡り(mm)210