カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- アウトドア(2)
- ガーデニング(55)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(15)
- 刃研磨(2)
- 切り花・摘花(13)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(243)
- 園芸・家庭菜園(56)
- 封筒開封(2)
- 手芸・クラフト(7)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(121)
- 枝刈り(94)
- 根切り(3)
- 生花・華道(29)
- 芽切り(26)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(124)
- 180~200未満(239)
- 200~220未満(270)
- 220~240未満(35)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(30)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(32)
- 650~700未満(80)
- 700~800未満(47)
- 800~900未満(18)
- 1000~1200未満(29)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(224)
- BAHCO(バーコ)(114)
- 千吉(110)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(85)
- カマキ(72)
- エスコ(64)
- サボテン(64)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(36)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- 吉岡刃物製作所(26)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
9ページ目: 鋏
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
衝撃吸収 芽切はさみ
サボテン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。寸法(mm)185
片手刈込鋏ガード付 本革サック
吉岡刃物製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
鋏正宗 剪定鋏 本革サック
吉岡刃物製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6全長(mm)210適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
金象印 強力型 刈込鋏
浅香工業¥5,198税込¥5,7181丁3日以内出荷握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)660質量(kg)1刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約20柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)140
ガーデニング鋏
アルス¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。用途花木のお手入れに付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション材質ステンレス鋼ソフトグリップ全長(mm)184質量(g)110刃長(mm)58使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
刈込ハサミ(ラチェット機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。用途園芸用。トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)全長(mm)400質量(g)1320刃長(mm)60切断能力(mm)38使用目的園芸
長刃刈込鋏180mm
ゴールデンスター¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。トラスコ品番248-8566全長(mm)695質量(g)950刃長(mm)180切断能力(mm)15材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
太枝切り鋏タフロッパー1.5
アルス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。トラスコ品番382-0742全長(mm)1500質量(kg)1.31刃長(mm)63切断能力(mm)40材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
刈込鋏55型 軽量タイプ
岡恒(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。全長(mm)665質量(g)800刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5
園芸鋏 花パッチン
アルス(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。用途混み合った場所や高所の剪定に仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48切断能力(mm)9使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
ステンレス回転式芝生鋏
GS(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。トラスコ品番683-7874全長(mm)340刃長(mm)130
ミニチョキ・Vシリーズ用バネ
アルスコーポレーション¥339税込¥3731個(2個)翌々日出荷VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング
坂源¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
持ちやすく切りやすい太枝鋏
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
ミニチョキブラック
アルス¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
長刃刈込鋏
伝匠¥2,388税込¥2,6271個5日以内出荷長刃タイプで狭い所の刈り込み作業に最適!用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)720質量(g)928刃渡り(mm)約195(刃先からカシメ部まで)
M12 剪定バサミ
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
伸輝ロング芽切鋏
キンボシ¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。用途庭木のお手入れに。全長(mm)約235質量(g)約150使用目的庭木の手入れ切断対象庭木刃渡り(mm)50
みかん鋏 大型 袋入
近正¥899税込¥9891丁当日出荷果実・野菜の収穫に最適 。用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。種別直刃材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂全長(mm)145質量(g)63刃長(mm)24使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に切断対象果実
アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181丁翌日出荷総焼き入れ用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象枝アズワン品番64-4077-76
スマートカット1.8m
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580長さ(m)1.8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
ロング刃園芸鋏
千吉(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR全長(mm)260刃長(mm)120刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
らくらく芝生鋏 軽量型
GARDEN FRIENDS¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。用途芝生の刈り込みに質量(g)約225使用目的刈り込み切断対象芝生材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
レディース回転式芝生鋏
サボテン(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。用途芝生の刈込作業。材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂全長(mm)300使用目的刈込作業切断対象芝生