絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 18
- 7(1)
- 8(5)
- 9(4)
- 12(2)
- 15(125)
- 19(1)
- 20(6)
- 25(7)
- 32(3)
- 38(2)
- 40(4)
- 50(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 栄ヒルズ(8)
- カクダイ(6)
- GAONA(ガオナ)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 日立製作所(3)
- タカギ(2)
- GARDEN FRIENDS(2)
- TRUSCO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
噴出パターン
- その他(1)
- シャワー(1)
- ストレート・ジェット(18)
- 広角・拡散(4)
- 霧状(12)
シャワー種類
- 1種類(1)
- 2種類(2)
適合ホース外径(Φmm)
- 25(2)
- 26(6)
質量(g)
- 100未満(1)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(6)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
8(5)
9(4)
15(125)
18
20(6)
25(7)
32(3)
38(2)
40(4)
50(6)

ノズル 散水用 金属製
(94件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷レバーの握る力で散水量を調整できます。用途散水用途に。付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18サイズ(mm)160×82噴出形状ジェットシャワー種類ジェット
散水ノズル メタルガンLII(BK)
タカギ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
散水ノズル メタルガンLIII(BK)
タカギ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(1本)当日出荷ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
レバースプレー
カクダイ(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。仕様バンド1個付き材質亜鉛、黄銅
ハードジェットN
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮適合ホース外径(Φmm)19~25使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18シャワー種類拡散・直射・ストップ
プロノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-02
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
ガーデンノズル
カクダイ¥579税込¥6371個当日出荷水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
散水ノズル ストレート コック付
GARDEN FRIENDS¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
ソフトレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個欠品中3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)
GAONA(ガオナ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-15シャワー種類直射・噴霧
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
セクターノズル(BCtype)コック
栄ヒルズ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-15
散水ノズル ストレート
GARDEN FRIENDS¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ
栄ヒルズ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本翌日出荷寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
PC レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
スプレーガン(大口径)
日立製作所¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
スタンダードノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
セクターノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ¥4,198税込¥4,6181本翌日出荷寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18
レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5154-86シャワー種類直射・噴霧
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション