カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(19)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
37ページ目: クリーンルーム用品

3888/3889用ゼロフィルター
カノマックス(KANOMAX)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
工業用綿棒 RW802
平和メディク¥449税込¥4941袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9409材質綿球:綿軸径(Φmm)2.5全長(mm)80タイプレギュラートンガリ軸長(mm)73先端径(mm)4.8軸紙箱入数100
工業用綿棒 SW802
平和メディク¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9414材質綿球:綿軸径(Φmm)1.5全長(mm)77タイプスリムトンガリ軸長(mm)73先端径(mm)3.2軸紙箱入数100
工業用綿棒 RW801
平和メディク¥359税込¥3951袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9412材質綿球:綿軸径(Φmm)2.5全長(mm)77タイプレギュラー水滴型軸長(mm)73先端径(mm)4.7軸紙箱入数100
工業用綿棒 SW801
平和メディク¥359税込¥3951袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9410材質綿球:綿軸径(Φmm)1.5全長(mm)76タイプスリム水滴型軸長(mm)73先端径(mm)3.3軸紙箱入数100
工業用綿棒 RW811
平和メディク¥449税込¥4941袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9418材質綿球:綿軸径(Φmm)2.5全長(mm)77タイプレギュラー水滴型軸長(mm)73先端径(mm)4.7軸木箱入数100
帯電防止EPAフロアマーキングテープ
CCT¥5,598税込¥6,1581巻3日以内出荷ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE色イエロー(EPAロゴ)テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止アルミ蒸着テープ
CCT¥7,598税込¥8,3581袋(5巻)3日以内出荷静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。材質アルミ蒸着PET色シルバー(ESD格子ロゴ)テープ幅(mm)19寸法(幅Wmm×長さLm)19×50厚さ(μm)50粘着力(g/25mm)600表面抵抗(Ω)107RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリーン粘着ローラー
CCT¥22,980税込¥25,2781箱(10本)3日以内出荷汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!材質フィルム/LDPE、芯/PE色ホワイト内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)160×18粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗(Ω)1011RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルクリーンペーパー
CCT¥21,980税込¥24,1781箱(2500枚)6日以内出荷高品質のリサイクルクリーンペーパーをサイズと色に絞って驚きの価格を実現。色ライトブルーサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
導電性クリップボード
桜井¥58,980税込¥64,8781ケース(20枚)4日以内出荷導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した伝導性を実現しています。 無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。 帯電防止剤を使用していないため、ブリード汚染がありません。サイズA4
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品