絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,494件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントファスナーワンピ ゴールドウイン

    フロントファスナーワンピ

    ゴールドウイン
    9,298税込10,228
    1着
    翌々日出荷
    大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
    用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当材質ポリエステルホワイト
  • シンガー電石帽 SR-105 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-105

    宇都宮製作[手袋]
    15,980税込17,578
    1袋(20枚)
    7日以内出荷
    静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子を脱がずにマスクの着脱ができる事で、毛髪落下の要因が減少します。また、マスクを長時間着用しても耳に負担がかかりません。 帽材にトレミクロンを使用しています。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
    仕様男女兼用マスク外掛ホワイト
  • シンガー電石帽 SR-101 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-101

    宇都宮製作[手袋]
    11,980税込13,178
    1袋(20枚)
    7日以内出荷
    静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子を脱がずにマスクの着脱ができる事で、毛髪落下の要因が減少します。また、マスクを長時間着用しても耳に負担がかかりません。 帽材にトレミクロンを使用しています。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
    仕様男女兼用マスク外掛ホワイト
  • 吸引フード コトヒラ工業

    吸引フード

    コトヒラ工業
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
  • ファンフィルタユニット 6立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 6立米タイプ

    コトヒラ工業
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 1立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 1立米タイプ

    コトヒラ工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ファンフィルタユニット 10立米タイプ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット 10立米タイプ

    コトヒラ工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横

    コトヒラ工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横

    コトヒラ工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ

    コトヒラ工業
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
    トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650
  • グローブボックス(アクリル) 新光化成

    グローブボックス(アクリル)

    新光化成
    129,800税込142,780
    1台
    25日以内出荷
    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
    用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なしトラスコ品番459-9861材質アクリル質量(kg)17高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
  • パーティクルカウンター専用ケース LightHouse

    パーティクルカウンター専用ケース

    LightHouse
    47,980税込52,778
    1個
    39日以内出荷
    寸法(mm)380×300×175質量(kg)2.5電源-メモリー-測定レンジ-アラーム内容-測定粒子径(μm)-アズワン品番1-9268-11外部接続-
  • コンポジットワンピース[CL100] ゴールドウイン

    コンポジットワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材) 製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
    材質ポリエステル100%ホワイト清浄度クラス10~100対応生地キュービックSCX色番01
  • 電取りベルト 産研科学

    電取りベルト

    産研科学
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
    用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック全長(mm)1400ベージュ
  • シンガー電石帽 SR-1 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-1

    宇都宮製作[手袋]
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    強い電石機能は半永久的に持続します。 不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。 頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。 電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
    仕様頭部メッシュタイプトラスコ品番433-8731ホワイトサイズLL質量(g/枚)10.5
  • ヒジガード ホワイト 東洋リントフリー

    ヒジガード ホワイト

    東洋リントフリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。 ヒジに掛かる負担を軽減させます。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
    仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3166ホワイトサイズL質量(g)30アズワン品番1-9718-01
  • ニットキャップ 東洋リントフリー

    ニットキャップ

    東洋リントフリー
    9,998税込10,998
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    吸汗、速乾の糸を使用しているので蒸れ感がなく、快適な着用感を維持します。 肌着の素材を使用しているため、肌に優しいです。 フィット性に優れ、毛髪落下防止に最適です。 耐久性に優れ、繰り返し洗濯して使用可能です。
    仕様インナーキャップトラスコ品番331-5835ホワイトサイズフリー質量(g/枚)10アズワン品番1-9754-01
  • ツバ付ヘアーネット ブラストン

    ツバ付ヘアーネット

    ブラストン
    22,980税込25,278
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。 男女兼用です。
    仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番356-4860ホワイトサイズフリー質量(g)240質量(g/枚)24
  • コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン

    コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000]

    ブラストン
    6,698税込7,368
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントボタン、男女共用
  • カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100] ブラストン

    カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100]

    ブラストン
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様クリーンパック仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当フロントファスナー男女共用材質ポリエステルホワイト素材ポリエステル100%
  • 粘着マット スミロン

    粘着マット

    スミロン
    69,980税込76,978
    1ケース(4シート)
    8日以内出荷
    抗菌剤が含まれているため、粘着面の細菌、カビの繁殖をおさえ、病院などで院内感染を防ぎます。
    仕様1シート/フィルム60枚厚さ(mm)3.5グリーンフィルム厚さ(μm)55
  • 3Dメッシュキャップ P94VOJ56 ゴールドウイン

    3Dメッシュキャップ P94VOJ56

    ゴールドウイン
    2,798税込3,078
    1枚
    欠品中
    クリーンフードの中に被るクッション帽子です。不快感を感じずに長時間着用できます。
    TGK品番285-25-02-01材質ナイロン+ポリエステル交編サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビエントモニタ用 スタンド アズピュア(アズワン)

    アンビエントモニタ用 スタンド

    アズピュア(アズワン)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。
    仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8サイズ(mm)253.4×92.8×146.8アズワン品番1-9078-22
  • コンパクトドラフト用活性炭フィルタ アズワン

    コンパクトドラフト用活性炭フィルタ

    アズワン
    69,500税込76,450
    1箱(12本)
    17日以内出荷
  • ドラフト内試薬棚 アズワン

    ドラフト内試薬棚

    アズワン
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)300×150×250
  • ダクトレスヒュームフード用架台 アズワン

    ダクトレスヒュームフード用架台

    アズワン
    70,300税込77,330
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 集塵式除電エアーガンブース アズワン

    集塵式除電エアーガンブース

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷
    仕様集塵仕様ブース寸法(mm)400×330×350アズワン品番1-5975-01
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • バイオクリーンワンピース(腰裏地付)[CL100] ゴールドウイン

    バイオクリーンワンピース(腰裏地付)[CL100]

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • プリータ Ⅳ ワンピースPP1410[CL10000] ゴールドウイン

    プリータ Ⅳ ワンピースPP1410[CL10000]

    ゴールドウイン
    6,798税込7,478
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    グレードクラス1000~10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    58,980税込64,878
    1枚
    6日以内出荷
  • ウルトラ7000ウルパ アズワン

    ウルトラ7000ウルパ

    アズワン
    66,600税込73,260
    1枚
    13日以内出荷
    仕様ULPAフィルターアズワン品番9-4038-18
  • ウルトラ7000 アズワン

    ウルトラ7000

    アズワン
    287,999税込316,799
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)455×420×680アズワン品番7-408-01
  • ウルトラ7000用 オプション アズワン

    ウルトラ7000用 オプション

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ウルトラ2000用 オプション アズワン

    ウルトラ2000用 オプション

    アズワン
    4,490税込4,939
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ポータブルクリーンブース アズワン

    ポータブルクリーンブース

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷
    必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
  • グローブバッグ アズワン

    グローブバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    60,900税込66,990
    1ケース(6枚)
    翌々日出荷
    少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター アズワン

    コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター

    アズワン
    100,000税込110,000
    1セット(16本)
    当日出荷から17日以内出荷
    寸法(mm)Φ100×304

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品