カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
44ページ目: クリーンルーム用品

クリーンスーツ
アドクリーン¥8,498~税込¥9,348~1枚8日以内出荷超高通気性快適生地 優れた速乾性・蒸散性を持ちサラリとした着心地を保ちます用途続服材質ポリエステル100%ウエスト(cm)調節ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンスーツ
アドクリーン¥10,980税込¥12,0781枚8日以内出荷超高通気性快適生地 優れた速乾性・蒸散性を持ちサラリとした着心地を保ちます用途フード付き続き服材質ポリエステル100%ウエスト(cm)調節ゴム着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンスーツ
アドクリーン¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷吸水・速乾性に優れたフルダルポプリン生地です。また防透性、耐久性も優れています。用途続服(フード付き)仕様●制電:帯電防止●首元:ボタン●ISO クラス8その他腰裏地付き材質ポリエステル100%ウエスト(cm)調節ゴム着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げフライス二重袖丈フライス二重
クリーンスーツ
アドクリーン¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷クラス10対応。低発塵性、フィルター性、制電性に優れています。ハイクラス生地では通気度も若干高く、さらに光消臭効果も備えた多機能素材です。用途続き服(フード別)材質ポリエステル100%開閉サイドファスナーRoHS指令(10物質対応)対応袖丈ゴム二重
クリーンスーツ
アドクリーン¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷クラス10対応。低発塵性、フィルター性、制電性に優れています。ハイクラス生地では通気度も若干高く、さらに光消臭効果も備えた多機能素材です。用途フード付き続き服仕様●左胸:名札ループ●制電:2.5mmピッチストライプ●ドルマンスリーブ:肩回り縫い目少ない●ISO クラス4材質ポリエステル100%ウエスト(cm)ダウンフロー/ゴム開閉サイドファスナーRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ内裾ゴム外裾ストレート袖丈ゴム二重仕上(フード)立体マスク付
クリーンスーツ
アドクリーン¥9,598税込¥10,5581枚8日以内出荷クラス100対応。柔らかくソフトな風合いが人気の女性サイズのロングセラー品です。低発塵性、フィルター性、制電性に優れています。用途女性サイズ続き服(フード別)仕様●制電:5mmピッチストライプ●首元:面ファスナー●ISO クラス5材質ポリエステル100%ウエスト(cm)ひも着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様ゴム一重
クリーンスーツ
アドクリーン¥8,998~税込¥9,898~1枚8日以内出荷クラス100対応。柔らかくソフトな風合いが人気のロングセラー品です。低発塵性、フィルター性、制電性に優れています。用途続き服(フード別)仕様●制電:5mmピッチストライプ●首元:面ファスナー●ISO クラス5材質ポリエステル100%着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様ゴム一重
クリーンスーツ
アドクリーン¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷クラス100対応。柔らかくソフトな風合いが人気のフード一体型のロングセラー品です。低発塵性、フィルター性、制電性に優れています。用途フード一体型続服仕様●左胸:名札ループ●制電:5mmピッチストライプ●首元:面ファスナー●左腕:ペン差し付●ISO クラス5材質ポリエステル100%ウエスト(cm)ゴム着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様ゴム一重
クリーンスーツ
アドクリーン¥6,498~税込¥7,148~1枚8日以内出荷クラス100対応。スタンダード生地で艇発塵性、耐久性、経済性に優れています。用途フード付き続き服材質ポリエステル100%着脱方式センターファスナーRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様ゴム一重
クリーンスーツ
アドクリーン¥11,980税込¥13,1781枚8日以内出荷ESD対策に最適なIEC規格対応制電素材のフード一体型のクリーン続服でEPA領域で着用可能です。衣服各パーツが電気的に連続で,2点間の抵抗値(Rp)がRp<1.0×1011Ωを満たしております。用途フード付き続き服仕様●左胸:名札用ループ●制電:5mmピッチストライプ●首元:面ファスナー●ISO クラス5材質ポリエステル100%ウエスト(cm)ゴム着脱方式サイドファスナーRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げゴム一重袖丈ゴム二重
クリーンスーツ
アドクリーン¥9,298~税込¥10,228~1枚8日以内出荷ESD対策に最適なIEC規格対応制電素材のクリーン続服でEPA領域で着用可能です。衣服各パーツが電気的に連続で,2点間の抵抗値(Rp)がRp<1.0×1011Ωを満たしております。用途続き服(フード別)材質ポリエステル100%ウエスト(cm)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンキャップ
アドクリーン¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷吸汗速乾性と防汚性に優れた素材のキャップです。通気性にも優れ快適です。導電糸を織り込んでいるので安定した制電性能を発揮します。用途キャップ仕様●制電:導電糸入り●ISO クラス8,後ろネット付き材質ポリエステル100%サイズFRoHS指令(10物質対応)対応調節方式後ろゴムのみ
クリーンキャップ
アドクリーン¥2,198税込¥2,4181枚8日以内出荷吸汗速乾性と防汚性に優れた素材のキャップです。通気性にも優れ快適です。用途キャップ仕様●制電:導電糸入り●ISO クラス8,後ろ髪束余裕材質ポリエステル100%色ブルーサイズFRoHS指令(10物質対応)対応調節方式後ろゴムのみ
クリーンキャップ
アドクリーン¥1,498税込¥1,6481枚8日以内出荷八角帽型キャップ。通気性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材を使用汗をすばやく吸収拡散する特殊吸汗加工付きです。用途キャップ材質ポリエステル100%サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応調節方式後ろゴムのみ
クリーンキャップ
アドクリーン¥1,198~税込¥1,318~1枚8日以内出荷クラス10万対応。スタンダード生地で艇発塵性、耐久性、経済性に優れています。用途キャップ材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンキャップ
アドクリーン¥1,498税込¥1,6481枚8日以内出荷つば付きキャップ。通気性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材を使用汗をすばやく吸収拡散する特殊吸汗加工付きです。用途キャップ仕様●制電:導電糸入り(グリッド)●ISO クラス8,つば付き後ろ余裕有り材質ポリエステル100%色ブルーサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応調節方式後ろゴムのみ
クリーンキャップ
アドクリーン¥2,098~税込¥2,308~1枚8日以内出荷ESD対策に最適なIEC規格対応制電素材のキャップでEPA領域で着用可能です。各パーツが電気的に連続で,2点間の抵抗値(Rp)がRp<1.0×1013Ωを満たしております。用途キャップ材質ポリエステル100%サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入
橋本クロス¥9,298税込¥10,2281箱(1000枚)5日以内出荷頭髪の脱落、製品への混入を防止する使い捨てタイプの不織布帽です。ホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの4色展開。複数色導入することで、工場内でのライン分けや医療機関等でのゾーンニング等、エリアや使用場所、作業者のグループ分けなどに使用可能です。用途頭髪の落下防止に。異物混入防止に。工場内での衛生管理や品質管理に。医療機関等での感染対策に。コック帽、安全帽、ヘルメットなどのインナーとして材質ポリプロピレン、ポリウレタンサイズフリーサイズ
粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ
アズピュア(アズワン)¥9,498税込¥10,4481箱(10枚)翌々日出荷フィルムの厚みを抑えてコストパフォーマンスを高くした粘着マットです。エアシャワー前室などで靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。材質LDPE(低密度ポリエチレン)色青厚さ(μm)35/層(フィルム)粘着力中粘着サイズ(mm)600×900アズワン品番4-7954-01
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥319,800税込¥351,7801個25日以内出荷・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥459,800税込¥505,7801個25日以内出荷・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
安全制電ロングブーツ
ブラストン¥14,980税込¥16,4781足25日以内出荷高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に材質甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)色ホワイトタイプロング対応クリーンパック有無:無JIS規格JIS-T8101足幅EEEEISO規格ISO Class:5抵抗値(Ω)電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]
吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ
エクセルトレィディング¥159,800税込¥175,7801巻6日以内出荷片面は固定用の粘着剤、もう片面はミクロの吸盤の吸着面で仮固定し、つけたりはがしたり半永久的に着脱可能な吸着テープです。幅(mm)1020厚さ(mm)0.6長さ(m)30
ミラーバインダー SE-A4A
TGK(東京硝子器械)¥12,999税込¥14,2991枚11日以内出荷ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ
大亜真空¥1,898,000税込¥2,087,8001台7日以内出荷AC100Vで使用可能。安全回路により油回転ポンプと油拡散ポンプを保護。油回転ポンプ停電復帰による停止後の自動復帰防止。モーター過負荷保護(サーマルリレー)。油拡散ポンプの異常昇温防止(バイメタル)。油拡散ポンプのヒーター過電流防止(ヒューズ)。ピラニ真空計(PT-4P)標準装備仕様※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。寸法(mm)544×738×1090質量(kg)82容量粗引きポンプ:150(L/min)到達圧力(Pa)×10^-4Pa台速度排気:75(L/sec)入力電力(KVA)1.9((kVA)50(60Hz)1Φ100V)アズワン品番68-5577-03
インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入
ナビス(アズワン)¥6,698~税込¥7,368~1箱(36袋×1双)当日出荷ムレによる肌荒れ予防に。1双ずつ個包装されたEOG滅菌済みのコットン100%の手袋です。滅菌済みのため、取り出してすぐに使用できます。手ざわりの良い薄手タイプです。吸水性が良いので、ムレや手荒れを予防するインナー手袋として使用できます。材質綿100%
卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ
ナビス(アズワン)¥97,980税込¥107,7781個14日以内出荷耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
ポリッシングクロス 磨き・クリーニング向け アズピュア AP-POCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥829~税込¥912~1袋(2枚)ほか当日出荷極細繊維により、良好な拭き取り能力を発揮します。二層構造のため分厚く、しっかりと拭き取ることができます。材質ポリエステル70%・ナイロン30%サイズ約158×158mm
ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット
リオン¥669,800~税込¥736,780~1セット20日以内出荷から25日以内出荷気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル。・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現。・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能。・日本語/英語表示に対応。・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブその他【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)寸法(mm)307×93×54(※突起物を除く)質量(g)680電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)粒径(μm)0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
卓上型クリーンベンチ
日本医化器械製作所¥409,800税込¥450,7801個(1個)当日出荷クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。付属品白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント材質本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304質量(kg)50電源AC100V 50/60Hz 90W外寸(mm)872×516×820風量(m3/min)約2.5フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)風速(m/s)0.3~0.4m/sec 垂直気流清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97%以上サイズ(mm)ワークエリア:852×468×585(間口760)扉形式前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能
ウルトラクリーン
橋本クロス¥16,980税込¥18,6781ケース(3000枚)当日出荷マイクロファイバー極細繊維を使用した低発塵ワイプです。ESファイバーにより繊維間を融着し、繊維の脱落を極限まで抑えました。マイクロファイバーによるかき取り性能とレーヨンファイバーの吸収力であらゆる対象物をしっかりとクリーンに拭き取る高性能ワイパーです。用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。デリケートな光学機器やガラス面のふき取りに。仕様クリーンパック:無トラスコ品番697-0163材質レーヨン・マイクロファイバー・ES不織布シートサイズ(mm)230×250
静電気対策用ダイローブ300
DAILOVE¥28,980税込¥31,8781箱(10双)22日以内出荷〇粒子状滑り止めによる防滑仕様 ダイローブ3000以上の柔軟性、機械的強度を両立した静電気対策手袋用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果粒子状滑り止め
遮蔽ブース用天面シート
ホーザン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷遮蔽ブース用の天面シート。適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
遮蔽ブース
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
遮光ブース用天面シート
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷遮光ブース用の天面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
遮光ブース用壁面シート
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷遮光ブース用の壁面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮光ブース用出入口シート
ホーザン¥44,980税込¥49,4781個40日以内出荷遮光ブース用の出入口シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
遮光ブース
ホーザン¥599,800税込¥659,7801個40日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品