カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(122)
- アズワン(119)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アニマルホルダー
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。サイドにある穴から注射等も容易にできます。
コンラージ棒
サンセイ医療器材¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)当日出荷ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981箱(500本)6日以内出荷UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781箱(125セット)6日以内出荷ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合材質ポリプロピレン(PP)入数125
【滅菌】パレットナイフ(HDPE) 二重袋
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥99,980税込¥109,9781箱(40個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白質量(g)55幅(cm)4.5長さ(cm)31、(ブレード部)20
【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(HDPE) 二重袋
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥59,980税込¥65,9781箱(50個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白長さ(cm)17.5、(ブレード部)4
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥66,980~税込¥73,678~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色白ブレード幅(mm)10
粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色白ブレード幅(mm)10
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥66,980~税込¥73,678~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色白ブレード幅(mm)10
粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色白ブレード幅(mm)10
【滅菌】粉末用カップ状スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥77,980~税込¥85,778~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード幅(mm)18
粉末用カップ状スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥73,980~税込¥81,378~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード幅(mm)18
【滅菌】粉末用スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥79,980~税込¥87,978~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード幅(mm)18
粉末用スパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥76,980~税込¥84,678~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード幅(mm)18
コロニーカウンター MayI CC-J2S
明藍商会¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。照明白色LEDデジタル表示3桁LED表示
金属感知マイクロスパチュラ 2ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥29,980税込¥32,9781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色青容量(mL)2幅(cm)1.3長さ(cm)17.5
金属感知Vスパチュラ ブレード長 150mm
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥29,980税込¥32,9781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.019色青幅(cm)2長さ(cm)24.8
クライオチューブ(内ねじ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(25本)ほか当日出荷液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121
PCRチューブ ドーム型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
ハンディUVランプ
ケニス¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
メルク培地
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から22日以内出荷食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。容量(g)500保管環境常温
ポータブル培地交換システム
ケニス¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
セルストレーナー用すりこぎ棒
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50本)30日以内出荷セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。長さ(cm)13.97(5.5インチ)
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE
光源装置(コロニーカウントライト台)
ケニス¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から4日以内出荷暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ消費電力(W)12電源12V1A(アダプタ付属)本体寸法(mm)150×200×58光源白色LED照射部寸法(mm)94×130
ツインテクPCRプレート96スカートレス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥27,980~税込¥30,778~1組(20枚)3日以内出荷から6日以内出荷24ウェルずつ4枚に分割できます。 ほとんどのサーマルサイクラーにフィットします。 OptiTrackデザインにより、迅速で確実にウェルを識別できます。材質PP規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌オートクレーブ可
マイクロプレート用シール
ケニス¥31,980税込¥35,1781組(100枚)16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。材質PP使用温度範囲(℃)-80~110規格DNase/RNaseフリー方式加圧式
スクリューキャップオープナー
WATSON¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。材質PC高さ(mm)42.5内径(Φmm)13.6滅菌オートクレーブ可
クライオチューブ
WATSON¥25,980税込¥28,5781袋(500本)4日以内出荷本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌済入数20本×25袋
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1箱(500本)ほか12日以内出荷から63日以内出荷液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
細胞培養用フラスコ
コーニング¥41,880税込¥46,0681箱(25個)6日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
セルカルチャープレート
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(50枚)翌日出荷蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。 均質な細胞培養が可能です。 表面には親水性の処理を施しています。 英数字によるラベルがあります。材質PS(USPクラスⅥ適合)形状平底 フタ付規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌ガンマ線照射済入数1枚×50包
細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱(40枚)6日以内出荷均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌済表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包