1,099件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 代用白金線 三商

    代用白金線

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質コバルトクロム系合金穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
  • 高級白金耳 三商

    高級白金耳

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
    全長(mm)250
  • スパチュラ 三商

    スパチュラ

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ポリオレフィン系カラーラバーで手にフィットした使用感。細かい作業に便利な4本組です。
    寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×175
  • ニードルコック 三商

    ニードルコック

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)160材質(スピンドル)PTFE吸引口外径(Φmm)8
  • キャピラリーチューブ長尺 三商

    キャピラリーチューブ長尺

    三商
    9,898税込10,888
    1セット(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
  • ガラス角形シャーレ 三商

    ガラス角形シャーレ

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
  • ガラスマイクロプレート 三商

    ガラスマイクロプレート

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
  • 高真空ニードルバルブ付き滴下管 三商

    高真空ニードルバルブ付き滴下管

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
    枝管径(Φmm)8
  • ニードルコック 三商

    ニードルコック

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    接液部は、ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れており、洗浄などのメンテナンスが容易です。気体、液体のどちらにも使用できます。
    耐圧(MPa)流量調節用:1.96
  • ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商

    ペトリーシャーレー 90A フタのみ

    三商
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • エチジウムブロマイド廃棄物削減システム GVS

    エチジウムブロマイド廃棄物削減システム

    GVS
    9,998税込10,998
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有毒なエチジウムブロマイドを99%以上除去。ネックサイズ33~45mmのボトルに合うように設計。
    材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンス

    ドライブロックインキュベータ

    バイオメディカルサイエンス
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
    質量(kg)1電源DC12V 50/60Hz 60W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
  • ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンス

    ドライブロックインキュベータ

    バイオメディカルサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
    質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
  • インキュベータ ヤマト科学

    インキュベータ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
  • ドライバスインキュベーター用ブロック Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター用ブロック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific

    ドライバスインキュベーター

    Thermo Fisher Scientific
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。
    仕様温度安定性:±0.5℃付属品ブロックリフター電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
  • マイクロバイオロジカルインキュベータ 三商

    マイクロバイオロジカルインキュベータ

    三商
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。
    材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)(室温+5)~75方式自然対流式温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
  • バイオクラフト BP-T5 バイオクラフト

    バイオクラフト BP-T5

    バイオクラフト
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
    質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
  • バイオクラフト BP-T3 バイオクラフト

    バイオクラフト BP-T3

    バイオクラフト
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
    質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
  • ミニインキュベーター 日伸理化

    ミニインキュベーター

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
    付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
  • クールインキュベーター 三商

    クールインキュベーター

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
    付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
  • ステンレスニードル 三商

    ステンレスニードル

    三商
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    清潔で丈夫、かつ廉価です。検査コストの引下げに貢献。
    線外径×把手×全長(mm)0.6(先端部分)×1.5×280
  • ステンレスループ 三商

    ステンレスループ

    三商
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    ステンレス線素材の球面は培地を傷つけず、かつ適度の弾力が抜群の塗布感を生み出します。清潔で丈夫、かつ廉価です。検査コストの引下げに貢献。
  • 滅菌ハンドチェックシャーレ サンセイ医療器材

    滅菌ハンドチェックシャーレ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン寸法(mm)200×150×12
  • キャリブレートニードル 三商

    キャリブレートニードル

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
    バイオレット
  • ニクロムニードル 三商

    ニクロムニードル

    三商
    18,980税込20,878
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ニードル(尖状加工無)長さ(mm)50全長(mm)200線径(Φmm)0.6柄径×長さ(mm)2×150
  • ニクロムニードル 三商

    ニクロムニードル

    三商
    18,980税込20,878
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ニードル(尖状加工有)長さ(mm)50全長(mm)200線径(Φmm)0.6柄径×長さ(mm)2×150
  • ニクロムループ 三商

    ニクロムループ

    三商
    30,980税込34,078
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ループ軸径(Φmm)0.9長さ(mm)50全長(mm)200線径(Φmm)0.5柄径×長さ(mm)2×150
  • ニクロムニードル 三商

    ニクロムニードル

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ニードル(尖状加工無)長さ(mm)80線径(Φmm)0.6
  • ニクロムニードル 三商

    ニクロムニードル

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ニードル(尖状加工有)長さ(mm)80線径(Φmm)0.6
  • ニクロムループ 三商

    ニクロムループ

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(40本)
    6日以内出荷
    ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
    種別ループ軸径(Φmm)0.9長さ(mm)80線径(Φmm)0.5
  • ニプロ・ディスポシャーレ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ・ディスポシャーレ

    NIPRO(ニプロ)
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    滅菌方法電子線滅菌
  • マウス・ラット用保定器 三商

    マウス・ラット用保定器

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
    台座寸法(mm)W200×D270×H32
  • 給水先管 TB-2 三商

    給水先管 TB-2

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    本体:ステンレス。
    種別
  • 給水瓶セット TB-1S 三商

    給水瓶セット TB-1S

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    本体:PC。オートクレーブ可。
    セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
  • エサ箱 TE-1 三商

    エサ箱 TE-1

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    本体:ガラス、蓋:ステンレス。
    材質ガラス材質(本体)ガラス材質(フタ)ステンレス
  • ラットケージ 三商

    ラットケージ

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
    種別ラット5匹用材質PCボトル(mL)200×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
  • マウスケージ 三商

    マウスケージ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
    種別マウス5~10匹用材質TPXボトル(mL)200×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
  • 植物組織培養用プラントポット 三商

    植物組織培養用プラントポット

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
    材質PS種別プラントポット(メッシュ付)寸法(mm)72×72×100入数4×30
バイオ・食品(菌)関連用品