カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(123)
- アズワン(115)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

マウス・ラット用保定器
三商¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。台座寸法(mm)W200×D270×H32
ラットケージ
三商¥23,980税込¥26,3781個当日出荷本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。種別ラット5匹用材質PCボトル(mL)200×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
マウスケージ
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。種別マウス5~10匹用材質TPXボトル(mL)200×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
植物組織培養用プラントポット
三商¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。種別プラントポット(メッシュ付)材質PS寸法(mm)72×72×100入数4×30
昆虫飼育用観察ボトル
三商¥56,980税込¥62,6781セット(400個)3日以内出荷小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。材質PP寸法(mm)120×80
昆虫飼育用角型ディッシュ
三商¥43,980税込¥48,3781セット(120個)3日以内出荷小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)72×72×100
昆虫飼育用ディッシュ
三商¥51,980税込¥57,1781セット(200個)3日以内出荷小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。材質PS寸法(mm)100×40
UVランプ
三商¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。電源90-264V AC 47-63Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
ケーン
三商¥19,980税込¥21,9781セット(50個)4日以内出荷バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。種別2本立長さ(cm)29適合チューブ径(Φmm)10(ストロー用)
マイクロチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781セット(500個)6日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
MPシャーレ
三商¥17,980~税込¥19,778~1セット(50個)ほか6日以内出荷マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。材質PS製滅菌γ線滅菌済内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
ツーポジションチューブ
BM機器¥33,980~税込¥37,378~1セット(500個)4日以内出荷から41日以内出荷2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
カクハンチューブ
三商¥30,980~税込¥34,078~1セット(500個)6日以内出荷から10日以内出荷突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。材質PP遠心強度6000xg
セイフロックチューブ
三商¥12,980税込¥14,2781セット(1000個)6日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。材質PP容量(mL)2.0遠心強度25000xg
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。ノズル外径(Φmm)8
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥32,980税込¥36,2781個欠品中グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。長さ(mm)100容量(mL)15ノズル外径(Φmm)8胴外径(Φmm)18
バキュームサンプルチューブ Aタイプ
三商¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。共通摺合せ寸法(TS)15/25
パーソナルインキュベーター
三商¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
コロニーカウンター
レオナ¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷Φ50~150mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。仕様拡大率:300~900%寸法(mm)360×300×180適合径(Φmm)シャーレ:150
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥30,980~税込¥34,078~1箱(5本)ほか3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801箱(25本)3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Ultra Imperial:300~400MHzまでのルーチン分析に使用可能仕様反り/0.025厚さ(mm)0.38表示品質表示/Ultra Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.051測定周波数~300MHz
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1組(7個)ほか3日以内出荷細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
エッジプレート2.0(細胞培養処理)
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか3日以内出荷周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌済ウェル数96
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋
温度応答性細胞培養容器RepCell
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(5枚)8日以内出荷細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
組織培養フラスコ HydroCell
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1箱(12個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。