掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,099件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 血液反応板 ケニス

    血液反応板

    ケニス
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)5穴径(Φmm)Φ22×1.6
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • クールインキュベーター用 鍵セット 三菱電機

    クールインキュベーター用 鍵セット

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
    材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
  • 滅菌計量棒 サン化学

    滅菌計量棒

    サン化学
    999税込1,099
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    アズワン品番6-9517-08
  • マイクロプレート 滅菌済・フタ付 ステム

    マイクロプレート 滅菌済・フタ付

    ステム
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×121ウェル当り容量(μL)300
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • X線フィルム アズワン

    X線フィルム

    アズワン
    57,900税込63,690
    1箱(100枚)
    24日以内出荷
  • 実験動物用縫合打針器 アズワン

    実験動物用縫合打針器

    アズワン
    13,899税込15,289
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • マイクロ剪刀 アズワン

    マイクロ剪刀

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420-J2)
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
  • 浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底) ステム

    浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底)

    ステム
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17材質PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)128×86×20アズワン品番1-8355-04
  • ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモPCRプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷
    仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
  • 浮遊細胞用フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    浮遊細胞用フラスコ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
  • イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    イムノモジュール

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    59,779税込65,757
    1個
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    バイアルホルダー

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(5個×5包)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
    仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
  • ステンレスシャーレ BeHAUS

    ステンレスシャーレ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
    用途組織培養に材質ステンレス
  • マウス固定アジャスター サンプラテック

    マウス固定アジャスター

    サンプラテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
    長さ(mm)(最小~最大)20~80型番13302固定器寸法(Φmm)31
  • サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテック

    サンプラ(R) PTFEシャーレ

    サンプラテック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
    材質PTFE滅菌
  • ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(100個組)
    当日出荷
    紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
    材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
  • エアーベント付きディッシュ BioLite

    エアーベント付きディッシュ

    BioLite
    9,698税込10,668
    1箱(500組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
  • バイオフラスコ BioLite

    バイオフラスコ

    BioLite
    9,798税込10,778
    1箱(40個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
    材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
  • バイオボックス(VIPオリコン) スギヤマゲン

    バイオボックス(VIPオリコン)

    スギヤマゲン
    59,980税込65,978
    1個
    12日以内出荷
    容量(L)65アズワン品番2-8170-01
  • サンプルチューブ立て(SUS304) 三和化研工業

    サンプルチューブ立て(SUS304)

    三和化研工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)角穴(mm)11棚高さ(mm)30
  • 滅菌竹串 アズワン

    滅菌竹串

    アズワン
    3,590税込3,949
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。 使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
    仕様γ線滅菌済材質全長(mm)約150滅菌済み滅菌方法γ線アズワン品番1-5980-01
  • カルチャーボトル用 オプション アズワン

    カルチャーボトル用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    29,980税込32,978
    1袋(20本×5袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • プレートシール(粘着式) ステム

    プレートシール(粘着式)

    ステム
    10,980税込12,078
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)80×135
  • 96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    96ディープウェルプレート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    47,980税込52,778
    1ケース(5個×10包)
    翌々日出荷
    耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
    仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
  • マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート用 フタ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    11,980税込13,178
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    41,980税込46,178
    1箱(5個×12包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • マルチディッシュ NUNC(ヌンク)

    マルチディッシュ

    NUNC(ヌンク)
    41,980税込46,178
    1ケース(1個×75包)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
  • ペトリディッシュ DURAN

    ペトリディッシュ

    DURAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    4,598税込5,058
    1ケース(1000個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
バイオ・食品(菌)関連用品