7,303件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニP型シャーレ 10組入 TGK(東京硝子器械)

    ミニP型シャーレ 10組入

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1箱
    4日以内出荷から35日以内出荷
    身の高さ(mm)12材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
  • シャーレ マークなし TGK(東京硝子器械)

    シャーレ マークなし

    TGK(東京硝子器械)
    829税込912
    1組
    4日以内出荷
    底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
    滅菌乾熱滅菌可材質板ガラス
  • チューブラック 5.0/15mL 2個 Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブラック 5.0/15mL 2個

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1組
    8日以内出荷
    オートクレーブ可
    適合チューブ(mL)5.0mL/1.5本数12本用-
  • ニッスイプレート 島津ダイアグノスティクス

    ニッスイプレート

    島津ダイアグノスティクス
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    日本薬局方準拠培地一般細菌用
    質量(g)400有効期限製造後6ヶ月アズワン品番63-5753-88
  • ロックウール培地 マルチブロック 日東紡績

    ロックウール培地 マルチブロック

    日東紡績
    35,099税込38,609
    1箱(30枚×98個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
    直径×深さ(mm)穴:6×15
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • アガロース(粉末) 関東化学

    アガロース(粉末)

    関東化学
    13,980税込15,378
    1個(100g)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • ワイピット 3201051シリーズ アテクト

    ワイピット 3201051シリーズ

    アテクト
    14,980税込16,478
    1セット(6箱×10本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ワイピット。棒とキャップが一体型。希釈水(リン酸緩衝生理食塩水)を10mL分注済みの為、拭き取り実施後は容器内で10倍に希釈された状態に調製。少量でコンパクトサイズの為、ゴミも削減。製造部門の方が本製品を用いて各現場のふき取りを行った後、品質部門へ提出する使い方をされておられる企業様もございます。ワイピットは検査が未経験の方にも簡単にお使いいただけるふき取り検査キットです。y-pitは綿棒一体型のキャップを採用した拭き取り検査器具です。食品工場内の製造用加工機械、作業台、包丁、食材、病院の医療設備器具、手指等の拭き取り検査ができます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量10mL
  • 生培地 3201053シリーズ アテクト

    生培地 3201053シリーズ

    アテクト
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • コリターグ 3201057シリーズ アテクト

    コリターグ 3201057シリーズ

    アテクト
    5,998税込6,598
    1本ほか
    31日以内出荷
  • ディスポコンラージ棒 3101017シリーズ アテクト

    ディスポコンラージ棒 3101017シリーズ

    アテクト
    18,980税込20,878
    1箱(100袋×10本)ほか
    3日以内出荷
    培地へ検体を塗抹する為の、滅菌済みのコンラージ棒です。ガラス製コンラージ棒と同じ形状で作成いたしましたので、違和感無くお使いいただけます。滅菌済みディスポタイプの製品であるため、使用後の煩雑な洗浄・滅菌作業から開放されます。
    材質ポリスチレン滅菌EOG滅菌本体サイズ(mm)Φ4×150
  • Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入 アテクト

    Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入

    アテクト
    9,998税込10,998
    1箱(25袋×20枚)
    3日以内出荷
    プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。直径60mmのシャーレ。メンブランフィルター(約直径47mm)を無理なくセットアップできます。清涼飲料水など液体の微生物検査でご使用いただけます。
    材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径60×15アズワン品番60-1714-83
  • 分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ アテクト

    分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ

    アテクト
    14,980税込16,478
    1箱(50袋×10枚)
    3日以内出荷
    プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。分割型シャーレは、異なった培地や異なった検体を1枚のシャーレで同時に培養することができます。
    材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径90×15
  • アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用 プリマハム

    アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 5回用

    プリマハム
    9,598税込10,558
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様※100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。,ふき取り検査用 アーモンド ふき取り綿棒5本付パック 1箱 入その他検出項目:アーモンドセット内容テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、ふき取り検査用添加液/8mL×1本、ふき取り綿棒(内容液:リン酸緩衝生理食塩水(滅菌済)10mL/本)/5本、ふき取り検査用添加液1mL採取用スポイト/5本感度検出:検査試料中0.2μg/mL(ppm)保存方法1~30℃(室温)時間テスト:20分アズワン品番68-6675-06
  • 嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック

    嫌気指示薬W A-66W 40個

    アネロパック
    3,399税込3,739
    1箱
    7日以内出荷
    酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
    仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    139,800税込153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
  • PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Acid/Base用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • ディスポニードル TRUSCO

    ディスポニードル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
    トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
  • マツヨシ シャーレ Φ62×22mm MY-ST2420 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレ Φ62×22mm MY-ST2420

    松吉医科器械
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • 精製水 20L アテクト

    精製水 20L

    アテクト
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。
    仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm)容量20リットルアズワン品番60-1715-29本体寸法(cm)30×30×30
  • マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)

    マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ

    LABTAS+(ラボタス)
    4,698税込5,168
    1箱(1000本)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    LABTAS+マイクロチューブは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制により生産されています。透明度の高い樹脂を採用しており、高いサンプル視認性が特徴です。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ヴァージンポリプロピレンクリアフタフラットトップ(書込み可能)オートクレーブの可否可能
  • Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個(10個)
    5日以内出荷
    仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8.5×13.5 cmシート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PトランスファーメンブレンフィルターIPVH寸法(cm)フィルター:8.5×13.5検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6562-03アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
  • 血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子

    血球計算盤用カバーグラス

    サンリード硝子
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    71,980税込79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • ブローチホルダー 有柄針 150mm アズワン

    ブローチホルダー 有柄針 150mm

    アズワン
    898税込988
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)150(針含む)本体寸法(mm)95(針なし)アズワン品番69-0956-28
  • 角型ジャー 三菱ガス化学

    角型ジャー

    三菱ガス化学
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    翌々日出荷
    マイクロプレートや角1号シャーレも入ります。
    材質本体・蓋/ポリカーボネート 止め具/ポリアセタール
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,980税込25,278
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    1台(1台)
    取扱停止中
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
    仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
  • 凍結保存容器用トゥイザー アステック

    凍結保存容器用トゥイザー

    アステック
    41,980税込46,178
    1本(1本)
    14日以内出荷
    挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。
    寸法(mm)1000
  • マウス固定アジャスター サンプラテック

    マウス固定アジャスター

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
    材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
    材質
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • PCRチューブオープナー サンプラテック

    PCRチューブオープナー

    サンプラテック
    3,498税込3,848
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
    滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(10本)
    翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38入数10本
  • 37mmモニター 50個入 37AS245シリーズ ADVANTEC

    37mmモニター 50個入 37AS245シリーズ

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
    構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
  • 37mmモニター 20個入 ADVANTEC

    37mmモニター 20個入

    ADVANTEC
    39,980税込43,978
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
    構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
バイオ・食品(菌)関連用品