7,303件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープウェルプレート 96/500 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/500

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    53,980税込59,378
    1箱(8枚×5袋)
    4日以内出荷
    ウェル数96容量(μL)500
  • RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番6-8799-12保管環境冷蔵
  • ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類フィルム培地保管環境冷蔵
  • 簡易菌検出紙 カビ・酵母用(冷蔵) サン化学

    簡易菌検出紙 カビ・酵母用(冷蔵)

    サン化学
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番6-9517-10保管環境冷蔵
  • 滅菌スタンプスプレード 栄研化学

    滅菌スタンプスプレード

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
  • 拭き取り検査培地(冷蔵) アズワン

    拭き取り検査培地(冷蔵)

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
  • バッグスタンド Pタイプ アズワン

    バッグスタンド Pタイプ

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモポリカーボネイト角型ボトル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテック

    チューブキャップオープナーイッキニ8セット

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
    材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
  • サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテック

    サンプラ(R) PTFEシャーレ

    サンプラテック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
    材質PTFE滅菌
  • ビオラモ セルリフター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ セルリフター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,340税込1,474
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ディッシュからの細胞回収に便利です。
    仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)180
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • アネロパック CO2 (炭酸ガス培養) 三菱ガス化学

    アネロパック CO2 (炭酸ガス培養)

    三菱ガス化学
    4,198税込4,618
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生します。
  • バイオフラスコ BioLite

    バイオフラスコ

    BioLite
    9,798税込10,778
    1箱(40個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
    材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-5046-15材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍
  • 白金耳スタンド アズワン

    白金耳スタンド

    アズワン
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
    寸法(mm)100×30×40
  • エーステスト(バイオロジカルインジケーター) 福沢商事

    エーステスト(バイオロジカルインジケーター)

    福沢商事
    37,980税込41,778
    1ケース
    翌々日出荷から12日以内出荷
    EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
  • アニマルマーカー エグゼック

    アニマルマーカー

    エグゼック
    9,498税込10,448
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
  • 汚染度チェック用キット アズワン

    汚染度チェック用キット

    アズワン
    19,107税込21,018
    1箱(100本)
    当日出荷
    目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
    アズワン品番1-6182-01材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)呈色
  • アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学

    アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)

    三菱ガス化学
    4,998税込5,498
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
    材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • 5015 クライオケーン NALGENE(ナルゲン)

    5015 クライオケーン

    NALGENE(ナルゲン)
    3,500税込3,850
    1箱(12本)
    当日出荷
    No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。
    材質アルミニウム
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • セルスクレーパー アズワン

    セルスクレーパー

    アズワン
    7,356税込8,092
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
    材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
  • セルカルチャープレート FALCON

    セルカルチャープレート

    FALCON
    25,980税込28,578
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン

    ハンディーUVランプ用 アクセサリー

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
    電源コード1.5m(2Pプラグ)
  • ハンディUVランプ用 交換部品 アズワン

    ハンディUVランプ用 交換部品

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • シャーレスタンド アズワン

    シャーレスタンド

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
    収納枚数(枚)6材質ステンレス(SUS304)
  • バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)

    バイセル 6個入

    TGK(東京硝子器械)
    19,900税込21,890
    1ケース(6個)
    4日以内出荷
    動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
    TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • 滅菌検査用コップ 100mL スクリュー 200個入 BEシリーズ 栄研化学

    滅菌検査用コップ 100mL スクリュー 200個入 BEシリーズ

    栄研化学
    13,980税込15,378
    1箱(200袋×1個)
    8日以内出荷
    密閉フタ付きのディスポタイプです。
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    12日以内出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
バイオ・食品(菌)関連用品