7,331件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UltraSnap ATPふき取り検査用試薬 Hygiena(ハイジーナ)

    UltraSnap ATPふき取り検査用試薬

    Hygiena(ハイジーナ)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(100本)
    8日以内出荷
    UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。
    保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • ワイプチェック アズワン

    ワイプチェック

    アズワン
    24,900税込27,390
    1箱(10本×20箱)
    当日出荷
    検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ21×87容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10アズワン品番1-1918-01
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    16,980税込18,678
    1ケース(5枚×27袋)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
  • グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)

    グラム染色液キット

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1セット(500mL×5本)
    当日出荷
    耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
    セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
  • クライオチューブ NUNC(ヌンク)

    クライオチューブ

    NUNC(ヌンク)
    28,980税込31,878
    1箱(50個×6包)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ 500本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1袋(500本)
    当日出荷
    Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
  • セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)

    ナリカ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
  • クリーンスタンプ25「ニッスイ」 CP加サブロー寒天 真菌用 島津ダイアグノスティクス

    クリーンスタンプ25「ニッスイ」 CP加サブロー寒天 真菌用

    島津ダイアグノスティクス
    7,498税込8,248
    1箱(10袋×3枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。真菌測定用
    培養表面積(cm2)25保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
  • クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCD寒天 一般生菌数測定用 島津ダイアグノスティクス

    クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCD寒天 一般生菌数測定用

    島津ダイアグノスティクス
    7,498税込8,248
    1箱(10袋×3枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用
    保管環境冷蔵培養表面積(cm2)25有効期限製造後12ヶ月
  • パウチ用袋 アネロパック

    パウチ用袋

    アネロパック
    5,399税込5,939
    1袋(40枚)
    当日出荷
    クリップ不要で使いやすいです。
    材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
  • ループ レオナ

    ループ

    レオナ
    999税込1,099
    1袋(20本×5袋)
    当日出荷
    袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
    材質AS
  • 遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ WATSON

    遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ

    WATSON
    8,298税込9,128
    1袋(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
  • ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス ナリカ

    ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス

    ナリカ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン(1件のレビュー)
    6,039税込6,643
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
    仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否
  • 白金耳 ケニス

    白金耳

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
    付属品ホルダー
  • 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)ほか
    9日以内出荷
    付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
  • PPダーラム管 栄研化学

    PPダーラム管

    栄研化学
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    材質PP(ポリプロピレン)型番TX0200アズワン品番2-8952-01胴径×全長(mm)Φ8×29
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
  • マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフ

    マイクロチューブスタンダード(トレフ)

    トレフ
    3,799税込4,179
    1袋(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    10,900税込11,990
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
  • 方眼シャーレ TGK(東京硝子器械)

    方眼シャーレ

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
    身の外径×高さH(mm)90×20
  • アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット プリマハム

    アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット

    プリマハム
    7,998税込8,798
    1箱(5回分)
    6日以内出荷
    ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)、検出項目:大豆保存方法1~30℃(室温)アズワン品番4-1249-08
  • EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4セット×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
    培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間CC仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌群数測定用アズワン品番4-5420-02
  • PCR用チューブ キャップオープナー アズワン

    PCR用チューブ キャップオープナー

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
    プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • セルプレート(マイクロプレート)48セル ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)48セル

    ナリカ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    ウェル数48(6×8)ウェル容量(mL)1.33寸法(mm)125×85×23
  • ダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクス

    ダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」

    島津ダイアグノスティクス
    2,998税込3,298
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    細胞培養関連製品
    保管環境冷蔵
  • ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所

    ナノトラップ (R) Easy

    森永生科学研究所
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
    保存方法2~8℃保管環境冷蔵
  • ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(6W)

    UVP
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
    寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    1,599税込1,759
    1個
    当日出荷
    プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
    種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
  • 0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ

    WATSON
    13,980税込15,378
    1箱(120ストリップ)
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
バイオ・食品(菌)関連用品