カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,300)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(368)
- アズワン(338)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(259)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(171)
- TGK(東京硝子器械)(158)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(144)
- ケニス(139)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- SKC(環境測定)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

アイキューブ
アズワン¥53,900税込¥59,2901箱当日出荷試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
滅菌希釈水
エルメックス¥7,298~税込¥8,028~1箱(90mL×40本)ほか当日出荷から3日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)
AR BROWN¥4,898税込¥5,3881組(10枚)当日出荷洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
フキトリマスター(洗浄度判定キット)
AR BROWN¥26,980税込¥29,6781箱(200本)当日出荷洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。アズワン品番6-8661-01セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
ペトリスライド PD1504700
Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)¥22,599税込¥24,8591個(100組)当日出荷47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。材質PS製TGK品番719-28-41-03寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
クリオモルド(プラスチック製包埋皿)
サクラファインテック¥6,498税込¥7,1481組(100枚)当日出荷から6日以内出荷凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。材質プラスチック入数(枚)100
ニッスイプレート
島津ダイアグノスティクス¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷日本薬局方準拠培地真菌用質量(g)400有効期限製造後6ヶ月タイプサブロー寒天培地アズワン品番63-5753-87
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥3,740~税込¥4,114~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
マイクロチューブスタンダード(トレフ)
トレフ¥3,799~税込¥4,179~1袋(1000個)当日出荷から翌々日出荷気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
パウチ用袋
アネロパック¥5,399税込¥5,9391袋(40枚)当日出荷クリップ不要で使いやすいです。材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
ヒスタミンチェックスワブ
キッコーマンバイオケミファ¥15,590税込¥17,1491組(40本)当日出荷サンプル前処理後、綿棒につけるだけでヒスタミン検査が行えるスワブです。 色の変化を目視確認するだけで判定できます。反応時間5分検出方法色の発色度合いを目視で確認保存環境2~8℃凍結しないこと測定範囲(ppm)20~80(サンプル2倍希釈時は40~160ppm)消費期限製造日から18カ月検出対象ヒスタミン
食物アレルゲン簡易検出キット
プリマハム¥11,980~税込¥13,178~1組(5個)ほか5日以内出荷誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50枚)ほか当日出荷から9日以内出荷付着性細胞用表面処理済のディッシュです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。材質ステンレス
血球計算盤
エルマ¥18,980~税込¥20,878~特価1個当日出荷から4日以内出荷赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
UltraSnap ATPふき取り検査用試薬
Hygiena(ハイジーナ)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(100本)8日以内出荷UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
レジオネラ属菌自主検査キット
アズワン¥25,900税込¥28,4901個当日出荷仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30アズワン品番1-7294-11
ワイプチェック
アズワン¥24,900税込¥27,3901箱(10本×20箱)欠品中検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。仕様γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ21×87容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10アズワン品番1-1918-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980