カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,300)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(368)
- アズワン(338)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(259)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(171)
- TGK(東京硝子器械)(158)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(144)
- ケニス(139)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- SKC(環境測定)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
オープントレー PS OTシリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1セット(5枚)当日出荷から10日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ
WATSON¥13,980~税込¥15,378~1箱(120ストリップ)当日出荷から12日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
ファルコン セルストレーナー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。滅菌ガンマ線照射済
ファルコン ペトリディッシュ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか9日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
セルカウンタープレート4セルトーマ
WATSON(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
ビオラモ セルスクレーパー
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1箱(10本)ほか当日出荷フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
ビオラモ 96ウェルプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(5枚×27袋)ほか当日出荷から10日以内出荷透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
グラム染色液キット
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781セット(500mL×5本)当日出荷耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
グラム染色液(細菌染色用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか11日以内出荷から15日以内出荷その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下等級臨床検査用調製試薬
セーフロックチューブ バイオピュア
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
滅菌希釈水(ふきとり検査用)
アズワン¥6,100税込¥6,7101箱(10mL×100本)翌々日出荷サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。用途拭き取り検査用アズワン品番2-7590-01仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水
ふきとり検査枠(滅菌済み)
アズワン(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50枚)当日出荷拭き取り範囲(100cm2)を特定します。アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC
キッコーマンバイオケミファ¥12,980~税込¥14,278~1箱(4セット×25枚)ほか当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無や大きさを確認する必要がない)培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
普通寒天培地 顆粒 300g入
島津ダイアグノスティクス¥6,619税込¥7,2811個(300g)当日出荷。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-62
ルシパック A3 液体中微生物検出キット 20測定分
キッコーマンバイオケミファ¥18,980税込¥20,8781箱(20回分)当日出荷液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個アズワン品番2-8524-15保管環境冷蔵品
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入
硝英製作所¥10,490税込¥11,5391箱(250個)当日出荷から5日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
BD Difco TM ポテトデキストロースブロス
ベクトン・ディッキンソン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷食品および乳製品からの酵母および真菌の培養用です。質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-81
セルストレーナー
アズワン¥9,640税込¥10,6041箱(50枚)当日出荷生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(50本)当日出荷0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
コニカルチューブ(ファルコン)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1箱(500本)翌日出荷から4日以内出荷密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
セルカウンター(細胞計数盤)
エルマ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980