7,298件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌セルスプレッダー アズワン

    滅菌セルスプレッダー

    アズワン
    4,740税込5,214
    1箱(25本×4袋)
    翌々日出荷
  • アオコ除去材 クリアップ(1KG入り) ユー・イー・エス

    アオコ除去材 クリアップ(1KG入り)

    ユー・イー・エス
    8,998税込9,898
    1袋
    5日以内出荷
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
    用途屋外の池・水槽のアオコ除去にトラスコ品番135-6286材質光触媒活性炭質量(kg)1.5タイプ大粒メッシュ4×8
  • エコノ細菌接種用ループ サンプラテック

    エコノ細菌接種用ループ

    サンプラテック
    7,298税込8,028
    1パック(5本×100袋)
    当日出荷
    コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
    材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
  • ビオラモ セルスクレーパー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ セルスクレーパー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
    材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
  • ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵) 3M(スリーエム)

    ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
    保存方法2~8℃保管環境冷蔵
  • フラット底 マルチディッシュ BioLite

    フラット底 マルチディッシュ

    BioLite(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • アイスオン アズワン

    アイスオン

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
  • TOCサンプリングスワブ アズワン

    TOCサンプリングスワブ

    アズワン
    7,240税込7,964
    1袋(20本)
    当日出荷
    前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
    材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
  • スチロールシャーレ アズワン

    スチロールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,406税込1,547
    1袋(10枚)
    当日出荷
    Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
    滅菌済み材質PS径(Φmm)52高さ(mm)10滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
  • ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)

    ベスト・ラック

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
    寸法(mm)214×117×48H
  • ループ&ニードル TGK(東京硝子器械)

    ループ&ニードル

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1袋(20本)
    当日出荷
    γ線滅菌済み
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)滅菌γ線滅菌線径(Φmm)約1.5柄径(Φmm)5
  • ウサギプラズマ 栄研化学

    ウサギプラズマ

    栄研化学
    5,598税込6,158
    1箱(5本)
    当日出荷
    黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ産生確認用。滅菌生理食塩水7mLで溶解して使用する。
    仕様貯蔵方法:2~10℃アズワン品番3-3302-56保管環境冷蔵有効期限2年間
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • クリーンスタンプ(R)10 1箱 島津ダイアグノスティクス

    クリーンスタンプ(R)10 1箱

    島津ダイアグノスティクス
    4,798税込5,278
    1箱(30枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    培地は面積10cm2の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固されています。 培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取することができます。
    保存環境冷蔵
  • コンラージ棒 1000本 5本×200 荒川樹脂

    コンラージ棒 1000本 5本×200

    荒川樹脂
    12,980税込14,278
    1個(1000本)
    当日出荷
    本品はスチロール樹脂製で、ガンマ線滅菌してある。菌液を寒天培地に均等に塗布するのに用いる。
    仕様●包装:1000本(5本×200)●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W38cm×H13cm×D38cm●塗布部:39.8 mm●柄部:134.0 mmアズワン品番65-9404-69
  • マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ 野中理化器製作所

    マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ

    野中理化器製作所
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
    仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-39
  • ECブルー 100 100mL×80本入 島津ダイアグノスティクス

    ECブルー 100 100mL×80本入

    島津ダイアグノスティクス
    35,980税込39,578
    1個(80本×100mL)
    8日以内出荷
    1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
    仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cmアズワン品番65-9404-63
  • フェイバーG 島津ダイアグノスティクス

    フェイバーG

    島津ダイアグノスティクス
    2,309税込2,540
    1個(500mL)
    当日出荷
    本品は染色液A脱色用の2%ピクリン酸アルコール溶液である。グラム陽性菌は細胞壁が厚く密なため、脱色されないが、陰性菌は容易に脱色される。
    仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cmアズワン品番65-9404-66
  • 浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器

    浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(500枚)
    当日出荷
    BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
    仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入) アズワン

    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

    アズワン
    12,474税込13,721
    1箱(50袋×10本)
    当日出荷
    やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
  • クライオチューブ(外ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(外ねじ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    599税込659
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス
    8,398税込9,238
    1箱(10袋×4枚)ほか
    5日以内出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。 標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。 測定は出現した全てのコロニーを計測します。
    用途一般生菌数迅速測定用滅菌γ線滅菌済(一括包装)培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能)保存方法1~30℃(常温)有効期限製造より18ヶ月
  • ターンテーブル電動式 アズワン

    ターンテーブル電動式

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    電動で回転し、便利にお使いいただけます。
    質量(kg)約1.5材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム本体寸法(mm)100×181.5×82回転数(min-1[r.p.m])最大150電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A内径(Φmm)94(テーブル)アズワン品番2-5058-11
  • 水槽用クーラー ZCシリーズ ゼンスイ

    水槽用クーラー ZCシリーズ

    ゼンスイ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    「高性能二重構造熱交換器」で冷却効率UP。省エネ。静音。高性能
  • スタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズ エスコ

    スタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
  • BD Difco TM ラクトバシラスMRSブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ラクトバシラスMRSブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    乳酸桿菌の培養に使用される液体培地です。
    タイプ乳酸菌用保管環境冷蔵
  • BD BBL TM 標準寒天培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM 標準寒天培地

    ベクトン・ディッキンソン
    4,198税込4,618
    1個(20枚×1本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般細菌数試験に用います。水の試験でも用いられます。
    タイプ食品検査用種類寒天培地保管環境冷蔵
  • ハンディ型紫外線ランプ(4W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(4W)

    UVP
    90,980税込100,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
    寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • 組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    21,980税込24,178特価
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    【プレート&ボトム】クリア
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • 解剖セット 野中理化器製作所

    解剖セット

    野中理化器製作所
    8,598税込9,458
    1セット
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 滅菌希釈液 サンセイ医療器材

    滅菌希釈液

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(120本)
    翌々日出荷
    組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
    種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
  • QSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズ QSP

    QSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズ

    QSP
    8,898税込9,788
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別QSP包装バルク(500本入)遠心強度18000×G
バイオ・食品(菌)関連用品