7,331件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE 万能容器 NR0214シリーズ フロンケミカル

    PTFE 万能容器 NR0214シリーズ

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • 黒色マイクロプレート 平底 ステム

    黒色マイクロプレート 平底

    ステム(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚×10袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
    材質PS(ポリスチレン)
  • 光学研磨板付石英シャーレ アズワン

    光学研磨板付石英シャーレ

    アズワン
    57,900税込63,690
    1組
    当日出荷
    石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
    材質石英ガラス板厚(mm)2
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1セット(50包×10枚)
    当日出荷
    サイズ90種別Φ90×15mm (2分割) 10枚×50包入アズワン品番1-8549-05
  • 組織細胞培養ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織細胞培養ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • カートンスリーブ マイサイエンス

    カートンスリーブ

    マイサイエンス
    8,998税込9,898
    1セット(100本)
    当日出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    19,490税込21,439
    1パック(50セット)
    7日以内出荷
    0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
  • ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)

    ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • ディスポスプレダー ケニス

    ディスポスプレダー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
  • 水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
    付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
  • 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(常温)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(500g)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種類粉末培地
  • ミニラック 遠沈管用 サンプラテック

    ミニラック 遠沈管用

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
    材質PVC
  • ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/2000

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1箱(4枚×5袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    ウェル数96容量(μL)2000
  • レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット本体

    アズワン
    95,900税込105,490
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
  • 昆虫用ピンセット アズワン

    昆虫用ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,299税込5,829
    1個
    当日出荷
    弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)100
  • ガラスボトムディッシュ アズワン

    ガラスボトムディッシュ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
  • ディスポループ アズワン

    ディスポループ

    アズワン
    20,493税込22,542
    1セット(2000個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • サン滅菌綿棒 サン化学

    サン滅菌綿棒

    サン化学
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷
    サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
    アズワン品番6-9517-06
  • 粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(小分け包装)

    Merck(メルクミリポア)
    5,998税込6,598
    1箱(40包)
    翌々日出荷から36日以内出荷
    種類粉末培地
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
    アズワン品番1-5926-01材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • マルチディッシュ NUNC(ヌンク)

    マルチディッシュ

    NUNC(ヌンク)
    41,980税込46,178
    1ケース(1個×75包)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
  • 角型透明ディッシュ アズワン

    角型透明ディッシュ

    アズワン
    18,050税込19,855
    1箱(10枚×10袋)
    翌々日出荷
    透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
    仕様電子線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • サンプリングスワブ アズワン

    サンプリングスワブ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(20本×1袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
    全長(mm)127.5頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
  • CHICシャーレ アズワン

    CHICシャーレ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1箱(10枚×50包)
    当日出荷
    積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
    材質PSアズワン品番6-9742-01
  • セミミクロスパチュラ Thermo Fisher Scientific

    セミミクロスパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。
    アズワン品番2-4789-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4
  • コニカルチューブ FALCON

    コニカルチューブ

    FALCON
    19,980税込21,978
    1セット(48本)ほか
    3日以内出荷から95日以内出荷
    PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
    滅菌γ滅菌済み
  • 除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 475mL

    TGK(東京硝子器械)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    8日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
バイオ・食品(菌)関連用品