7,331件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene

    0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

    FastGene
    9,998税込10,998
    1箱(120ストリップ)
    5日以内出荷
    8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
    仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
  • アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚 島津ダイアグノスティクス

    アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚

    島津ダイアグノスティクス
    1,798税込1,978
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
    仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
  • 浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器

    浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(500枚)
    当日出荷
    BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
    仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    2,798税込3,078
    1個(250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット プリマハム

    アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット

    プリマハム
    11,980税込13,178
    1箱(5回分)
    5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
    仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。アズワン品番65-5519-78
  • メスホルダーNO.3用替刃 200枚入 貝印

    メスホルダーNO.3用替刃 200枚入

    貝印
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    969税込1,066
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ATP微生物検査キット ルシフェール用オプション品 キッコーマンバイオケミファ

    ATP微生物検査キット ルシフェール用オプション品

    キッコーマンバイオケミファ
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ルミテスターC-110(本体)と専用試薬を用いて様々な微生物検査を迅速に判定することができます。 迅速判定により検査待ち在庫を大幅圧縮し、早期出荷に対応可能です、試薬と混ぜるだけで簡易に操作ができます。 ルシパックでは不可である微生物ATPのみの測定や乳製品の検査で必要な無菌性検査などの迅速測定が可能です。
  • 有柄針 針交換式 TGK(東京硝子器械)

    有柄針 針交換式

    TGK(東京硝子器械)
    519税込571
    1本
    欠品中
    全長(mm)130サイズ(mm)針長さ:36.9針中央部径:0.9
  • アネロパック・微好気 TGK(東京硝子器械)

    アネロパック・微好気

    TGK(東京硝子器械)
    7,490税込8,239
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • マルチウェルプレート 50包 コーニング

    マルチウェルプレート 50包

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
  • 粉末酵母エキス 500g 極東製薬工業

    粉末酵母エキス 500g

    極東製薬工業
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
    仕様貯法:室温、防湿有効期間2年アズワン品番63-2993-01
  • レジオネラ鑑別培地 5枚 極東製薬工業

    レジオネラ鑑別培地 5枚

    極東製薬工業
    1,498税込1,648
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    レジオネラ鑑別用。BCYEα寒天培地を基礎としたL-システイン含有培地とL-システイン不含培地の分画培地
    アズワン品番63-2993-43保管環境冷蔵
  • プレメディア普通ブイヨン培地 300g 極東製薬工業

    プレメディア普通ブイヨン培地 300g

    極東製薬工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    一般細菌培養、液体培地。培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
    アズワン品番63-2993-11
  • BD Difco TM ポテトデキストロース寒天培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ポテトデキストロース寒天培地

    ベクトン・ディッキンソン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    酵母および真菌培養用です。
    タイプ酵母・真菌用種類寒天培地
  • BD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚

    ベクトン・ディッキンソン
    5,798税込6,378
    1個(10枚×1本)
    5日以内出荷
    BDの新嫌気性菌用培地『アネロコロンビアRS血液寒天培地』は、コロンビア寒天培地を基礎培地とし、ビタミンK1、ヘミンを添加し、嫌気性菌全般の分離に適した非選択培地です
    タイプ嫌気性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-26保管環境冷蔵
  • BDラスパーチェックTM 300本入 ベクトン・ディッキンソン

    BDラスパーチェックTM 300本入

    ベクトン・ディッキンソン
    25,980税込28,578
    1箱
    当日出荷
    容器は柔軟性がありますので、綿球に含まれる余剰のリンス液を容易に絞る事ができます。手袋を着用していても持ちやすい大きめのキャップです。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、綿棒/レーヨン綿アズワン品番2-3544-01
  • ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    14,980税込16,478
    1箱(2袋×25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    保管環境冷蔵(5℃)/常温仕様E.coli及び大腸菌群付属品スプレッダー×1個輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • 培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業

    培養用高品質寒天 BAシリーズ

    伊那食品工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
    仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%内容量(g)500pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦20.0融点(℃)86.0±2.0アズワン品番3-4920-01灰分≦2.0%
  • ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD 栄研化学

    ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD

    栄研化学
    3,100税込3,410
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
    保管環境冷蔵表面積(培地) 10cm2
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(5000mL×2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    欠品中
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • セルスクレーパー スミロン

    セルスクレーパー

    スミロン
    39,880税込43,868
    1ケース(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS、シリコンゴム
  • ガラスベースディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラスベースディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    26,980税込29,678
    1ケース(50本)
    当日出荷
    底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。
    仕様(グリッド)無直径(Φmm)(底面ガラス部)27ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
    仕様片側V字ヘラ付材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150先端幅(mm)4
  • 培養用替え針 三商

    培養用替え針

    三商
    89税込98
    1個
    当日出荷
    種別有柄針用針直径×長さL(Φmm×mm)1×45
  • EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad

    Merck(メルクミリポア)
    41,099税込45,209
    1箱(48個)
    当日出荷
    種別box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-86
  • 96ウェル PCRプレート WATSON

    96ウェル PCRプレート

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(2袋×10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • 超低接着表面プレート コーニング

    超低接着表面プレート

    コーニング
    14,980税込16,478
    1ケース(1パック×5個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • PTFE 万能容器 NR0214シリーズ フロンケミカル

    PTFE 万能容器 NR0214シリーズ

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • 黒色マイクロプレート 平底 ステム

    黒色マイクロプレート 平底

    ステム(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚×10袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
    材質PS(ポリスチレン)
  • 光学研磨板付石英シャーレ アズワン

    光学研磨板付石英シャーレ

    アズワン
    57,900税込63,690
    1組
    当日出荷
    石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
    材質石英ガラス板厚(mm)2
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1セット(50包×10枚)
    当日出荷
    サイズ90種別Φ90×15mm (2分割) 10枚×50包入アズワン品番1-8549-05
バイオ・食品(菌)関連用品