研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
19,189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻
特価
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1巻(1m)
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
634 税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1包(500枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルコールランプなどにも 成分メタノール95%、エタノール4%、水分1% 名称アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
399 税込439
当日出荷

ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP 口径(Φmm)131 全高(mm)116 足径(Φmm)(足下)27
1個
209 税込230
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)