研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
商品豆知識
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質ネオジウム
厚さ(mm)1
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
用途アルコールランプなどにも
成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%
名称アルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。