6ページ目: 溶接焼け取り

297件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンケア タセト

    ステンケア

    タセト
    7,198税込7,918
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
    用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)液色淡黄色透明性質中性電流の種類交流
  • エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコクリノックス2

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
    寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス焼け取り電解装置 電極45 タセト

    ステンレス焼け取り電解装置 電極45

    タセト
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    焼け取り装置の電極です。
  • 船型電極 タセト

    船型電極

    タセト
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • 電極ホルダー タセト

    電極ホルダー

    タセト
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • 電極45用クロス タセト

    電極45用クロス

    タセト
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • デジタルスタッドチェッカー ペムジャパン

    デジタルスタッドチェッカー

    ペムジャパン
    239,800税込263,780
    1セット(11式)
    当日出荷
    従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
    用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
  • サスピカット 日本メカケミカル

    サスピカット

    日本メカケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(5L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
    用途ステンレス材料、製品のスケール除去成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。pH1以下(原液)(20℃)液性酸性外観淡紫色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時)比重(at15℃)1.21(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-510用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
    用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-330用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
    用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
  • 弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,980税込31,878
    1缶(5L)ほか
    5日以内出荷
    HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
    用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性
  • スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライトTK-330

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
    用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
  • スーパーシャイナーR2i ケミカル山本

    スーパーシャイナーR2i

    ケミカル山本
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
    用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
  • スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    829,800税込912,780
    1台
    4日以内出荷
    大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
    用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
  • クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    クリノックスパワーブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
    付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
  • ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    88,980税込97,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
    用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液青色
  • ピカ素#バフかすとーる ケミカル山本

    ピカ素#バフかすとーる

    ケミカル山本
    29,980税込32,978
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
    用途ステンレス用トラスコ品番205-2582種別中性塩電解液淡黄色
  • ピカ素#SUSシャインS ケミカル山本

    ピカ素#SUSシャインS

    ケミカル山本
    169,800税込186,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
    用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液濃青色
  • ピカ素#SUSシャインM ケミカル山本

    ピカ素#SUSシャインM

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
    用途ステンレス用種別酸性電解液黄色
  • ピカ素#SUS SCC ケミカル山本

    ピカ素#SUS SCC

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
    用途ステンレス用種別中性塩電解液エメラルドグリーン
  • FUDOTAI-EL 電解液 ケミカル山本

    FUDOTAI-EL 電解液

    ケミカル山本
    24,980税込27,478
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    安全、無害な中性塩電解液【FUDOTAI-EL】(不動態イーエル)と電源器(機)を用いた中性塩電解によるステンレス(SUS)表面の不動態化再生補修処理システム法電解法で、塗布型より強力な酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴で、電解処理後は水洗いだけです。
    無色
  • 細径スーパークロスロール用Oリング マイト工業株式会社

    細径スーパークロスロール用Oリング

    マイト工業株式会社
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • 電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社

    電解液(AC専用) SUS-MB

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5L 電解液(弱酸性・黄) エスコ

    5L 電解液(弱酸性・黄)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    仕様【処理スピード】最速、【後処理】水拭きエスコ品番EA315SN-11液性弱酸性
  • 電解研磨液ステンケヤNK-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤNK-1

    タセト
    7,098税込7,808
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
    用途焼け取り用淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
  • 中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    ・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
  • メンテナンス・鏡面補修用 補修器材 ケミカル山本

    メンテナンス・鏡面補修用 補修器材

    ケミカル山本
    5,798税込6,378
    1セット(100枚)ほか
    5日以内出荷
    ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
  • メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤 ケミカル山本

    メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1セットほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。
  • 銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 焼け取り ケミカル山本

    銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 焼け取り

    ケミカル山本
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    侵漬しておくだけで、溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹菅、バーナーなどの洗浄が簡単にできる。
  • 電解装置用電極類 Uni用 ケミカル山本

    電解装置用電極類 Uni用

    ケミカル山本
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷
  • 電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置 ケミカル山本

    電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置

    ケミカル山本
    38,980税込42,878
    1本ほか
    翌日出荷
  • 中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
  • 中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液 ケミカル山本

    中性電解液 サビ・油・汚れ取り電解液

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
  • チタン・アルミニューム 焼け取り ケミカル山本

    チタン・アルミニューム 焼け取り

    ケミカル山本
    20,980税込23,078
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用

    ケミカル山本
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    鉄鋼製品のさび発生剤。*ミルキラーK-Sは高力ボルト摩擦結合面用
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
  • ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本

    ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙

    ケミカル山本
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
溶接焼け取り