絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(135)
- マイト工業株式会社(50)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(29)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 佐々木化学(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)
エコロジープロダクト

ステンライトH-900
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781本(5kg)4日以内出荷H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4kg)ほか4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト
ステンライト(中和洗浄液)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本(4kg)5日以内出荷酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
ステンブライトEH-700
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~1本(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH7.0pH値7.0外観紫色
ステンブライトEH-400
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1本(4L)ほか翌日出荷から4日以内出荷ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
Uni用延長コード2口分岐
ケミカル山本¥16,980税込¥18,6781本25日以内出荷Uni用電極グリップコードやUni用クリップ付コードを2つ取付けることができます。違う形状の電極をUni用電極グリップコードにセットすると、グリップの差し替えだけで目的の違う作業ができ効率アップが計れます。
電解液 4L入り(AC専用)
マイト工業株式会社¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇る。_x000D_。高処理能力・美観・高耐久性を備える。用途各種クロス用容量(L)ボトル:4液色ブルーモード電源出力モード:AC表面仕上げ母材表面の仕上がり状態:◎(No.1)/◎(2B)/○(ヘアライン)/△(鏡面)処理速度(遅い1~5速い)5+処理方法後処理:水拭き
B用バッテリー
ケミカル山本¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(リチウムイオン電池パック)」です。2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)。保護機能:過充電・過放電防止その他関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)、スーパーシャイナーBi(電源器)使用温度範囲(℃)充電時:0~40/放電時:-10~50
B用バッテリー充電器
ケミカル山本¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(電池パック)」専用充電器です。2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)。保護機能:過充電防止。状態表示機能:LED表示(3色/6段階モード)。AC100V用ケーブル付です。用途B用バッテリー充電器ケーブル AC100V用専用ケーブルその他関連商品:B用バッテリー(スーパーシャイナーBi 電源バッテリー)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×200×74
B用バッテリー充電器ケーブル
ケミカル山本¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷「B型バッテリー充電器」用の電源コードです。AC100V用です。用途B用バッテリー充電器用 AC100V用専用ケーブル仕様125V-7A×1.8m プラグタイプ 平型2Pその他関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付き)、B用バッテリー(充電器:B用バッテリー充電器をご使用ください)
ステンブライト薄型モップ(布)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥46,980税込¥51,6781巻5日以内出荷ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6