3ページ目: 溶接焼け取り

295件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーシャイナーCi ケミカル山本

    スーパーシャイナーCi

    ケミカル山本
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。
    用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
  • WX型電極延長コード ケミカル山本

    WX型電極延長コード

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    WX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    長さ(m)7
  • 板状電極 ケミカル山本

    板状電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    幅(mm)20
  • ピカ素#鉄用さび取りワイパー ケミカル山本

    ピカ素#鉄用さび取りワイパー

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
    用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
  • ハイノズル ケミカル山本

    ハイノズル

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    銅溶接の酸化被膜除去にも最適で浸漬しておくだけで溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹管、バーナーなどの洗滌が簡単にできます。
    用途銅・真鍮さび・汚れ取り種別洗浄剤材質銅・銅合金容量(L)418分類一般
  • YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーI型Pro

    ケミカル山本
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
    ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
    用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
  • MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本

    MX型電極グリップコード 3m

    ケミカル山本
    29,800税込32,780
    1本
    翌々日出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
  • Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本

    Uni用電極スリムグリップコードA 3m

    ケミカル山本
    15,800税込17,380
    1本
    翌々日出荷
    ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
  • ペコ給 ケミカル山本

    ペコ給

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1本(10L)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
    性状アルカリ性
  • 不動態皮膜再生補修液 ケミカル山本

    不動態皮膜再生補修液

    ケミカル山本
    38,980税込42,878
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    ・浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。・加熱や通電などは不要です。・狭隘部や配管内面の処理に好適です。・毒劇物に該当しない薬液です。
    用途・大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。・ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
  • 不動態被膜再生補修液 ケミカル山本

    不動態被膜再生補修液

    ケミカル山本
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    ステンレス表面のもらい錆び(腐食)を防ぐ(軽減や予防)ステンレス表面の不動態皮膜の再生補修形成浸漬液ですが、ステンレス処理ワークの大きさや酸素系不動態化効果の度合いによっては、多量のワークを浸漬させることで、酸素系不動態皮膜を効率良く、再生補修形成することが出来ます。浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。加熱や通電などは不要です。狭隘部や配管内面の処理に好適です。毒劇物に該当しない薬液です。
    用途大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。/ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
  • 刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップ専用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
  • リングクロス(大) マイト工業株式会社

    リングクロス(大)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
  • リングクロス(小) マイト工業株式会社

    リングクロス(小)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(80枚)
    当日出荷
  • ブラシアダプター ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ブラシアダプター

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 電極45用クロス タセト

    電極45用クロス

    タセト
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
  • チューブボンド ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    チューブボンド

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    35,980税込39,578
    1巻
    3日以内出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカ素スーパー#D&F ケミカル山本

    ピカ素スーパー#D&F

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚板の溶接焼けも、スーパー#D&Fによる電解処理で簡単に除去出来ます。従来に比べ、臭いも著しく低減しました。
    用途ステンレス用無色種別中性塩電解液
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    4,598税込5,058
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解研磨液ステンケヤA-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤA-1

    タセト(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
    用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
  • 焼付防止剤 goot(太洋電機産業)

    焼付防止剤

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1本(20mL)
    当日出荷
    高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
    成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
  • 中性電解液 ダル&不動態化電解液 ケミカル山本

    中性電解液 ダル&不動態化電解液

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    電解処理することにより残存スケールや異物を取り、サンダー掛け後のギラつきを消すダル仕上げと不動態化の三役型。
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤

    ケミカル山本
    8,698税込9,568
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
  • ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本

    ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙

    ケミカル山本
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
  • アルミニューム  アルミ酸化膜剥離 ケミカル山本

    アルミニューム アルミ酸化膜剥離

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    5日以内出荷
  • 後処理・仕上げ剤 バフかす取り電解液 ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 バフかす取り電解液

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法。
  • 給液用標準ステッシャー(チューブ付小) マイト工業株式会社

    給液用標準ステッシャー(チューブ付小)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • スケーラ用ガラスクロス マイト工業株式会社

    スケーラ用ガラスクロス

    マイト工業株式会社
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 消耗は早いがコストが安いです。 健康に対し無害なノンアスベストタイプです。
    用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7951幅(mm)50質量(kg)1.6長さ(m)40
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,800税込31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • ガラスクロス(50M) マイト工業株式会社

    ガラスクロス(50M)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    形状ロール幅×長さ(mm)50×50000
  • ステンブライトTK-240 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトTK-240

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
  • B用肩掛けベルト ケミカル山本

    B用肩掛けベルト

    ケミカル山本
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器を肩掛けし、持ち運ぶ時に取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi寸法(cm)130
  • C型スミ肉電極 ケミカル山本

    C型スミ肉電極

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、平面部分は溶接ビード全体の焼け取りに有効です。電極取付に必要な電極グリップ:C型電極グリップコードに取付て使用します。モップ固定方法:電極側面から被せます。
    適合【モップ】CROWNモップ-SS(中性性電解液/焼け取り)、S型リングモップ(酸性電解液/焼け取り・研磨用)
  • B型クリップ付コード ケミカル山本

    B型クリップ付コード

    ケミカル山本
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、クリップ部分をステンレス(ワーク)に取付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • 電源変換アダプタ ケミカル山本

    電源変換アダプタ

    ケミカル山本
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    C型電源コード3ピンから2ピンのコンセントへ接続するアダプタです。
    適合機種C型電源コード100V長さ(m)10
  • B用アルミケース ケミカル山本

    B用アルミケース

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器や付属品を収納、持ち運ぶ時に使用します。
    その他関連商品:B用肩掛けベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×148×360
  • B型電極グリップコード ケミカル山本

    B型電極グリップコード

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    スーパーシャイナーBiの電源器に接続し、先端に電極(モップ)を取り付けて使用します。
    適合機種スーパーシャイナーBi
  • C型電源コード100V ケミカル山本

    C型電源コード100V

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    電源器を100V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーCi長さ(m)3
溶接焼け取り