絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(133)
- マイト工業株式会社(50)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(29)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 佐々木化学(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)
エコロジープロダクト

CBクロス サックS
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(30個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)15
板状電極厚手モップ
ケミカル山本¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)翌々日出荷ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
ステンブライト厚型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,198税込¥4,6181セット(2巻)欠品中プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液
ケミカル山本¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。用途塗布液(銀食器などの変色取り)
電解研磨液ステンケヤNC-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。用途強力焼け取り用仕様中性色淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
不動態化処理液
ケミカル山本¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか5日以内出荷安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
ステンライトH-800
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980~税込¥41,778~1本(5kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
ケミカル山本(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)
マイト工業株式会社¥29,980税込¥32,9781組当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
AC専用電解液
マイト工業株式会社¥9,498~税込¥10,448~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
ステンレス焼け取り中性塩電解液
ケミカル山本¥31,980~税込¥35,178~1缶(4L)ほか翌日出荷2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,598税込¥9,4581本(1L)当日出荷メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。液色透明pH7
刷毛型モップソフトタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)翌々日出荷内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
焼け取り用浸漬液
ケミカル山本¥22,980税込¥25,2781缶(18L)翌日出荷従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。用途フェライト系ステンレス用材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス内容量(L)18
スラグ発生防止剤
ケミカル山本¥5,298~税込¥5,828~1式翌々日出荷溶接裏側に出やすい、通称「花咲現象」が劇的に改善します。特に薄板で効果覿面です。用途メンテナンス・鏡面補修用材質No1・HOT材/HL材・鏡面材/オーステナイト系
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液
ケミカル山本¥17,980~税込¥19,778~1本(1L)ほか当日出荷から翌日出荷使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型
ケミカル山本¥3,898~税込¥4,288~1袋(10枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤
ケミカル山本¥14,980~税込¥16,478~1セットほか翌日出荷から10日以内出荷鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。
中性電解液 焼け取り用電解液
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか翌日出荷から10日以内出荷6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。用途ステンレス用
スケーラ用ガラスクロス
マイト工業株式会社¥35,980税込¥39,5781本当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 消耗は早いがコストが安いです。 健康に対し無害なノンアスベストタイプです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7951幅(mm)50質量(kg)1.6長さ(m)40
スーパーシャイナーCi
ケミカル山本¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V