4ページ目: 溶接焼け取り

297件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WX型電極グリップコード ケミカル山本

    WX型電極グリップコード

    ケミカル山本
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。WX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)3
  • W2/W3兼用コテ型モップ ケミカル山本

    W2/W3兼用コテ型モップ

    ケミカル山本
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    焼け取りと同時に不動態化出来る中性電解液用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に、不動態化が出来るモップ(クロス)です。フローリング掃除に使う「フローリングモップ」の様にお使いいただける製品で、平らで広範囲の焼け取りと不動態化処理ができる最適なモップ(クロス)で、電源器とW2用コテ型電極に、W2/W3兼用コテ型モップ(クロス)を取付け、電解液を含ませて通電し焼け取りや不動態化を施工するモップ(クロス)です。
    適合W2/W3型コテ型電極サイズ(mm)165×W35
  • WX型クリップ付コード ケミカル山本

    WX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    十分なクリップの掴み力で安定した接続をします。
    適合機種スーパーシャイナーWXi長さ(m)10
  • Uni用マーキング電極用フェルトペン先 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用フェルトペン先

    ケミカル山本
    639税込703
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄を手書きで書く場合に使用するマーキング電極先端のペン先です。
    取付け方法【マーキング先端】フェルトペン先/マーキング電極の電極棒「黄色側(標準の差し込み方向)」 に差し込みます。
  • WX型ピンセット型電極 ケミカル山本

    WX型ピンセット型電極

    ケミカル山本
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    スーパーシャイナーWXi用のピンセット型電極です。
    適合機種スーパーシャイナーWXi
  • Uni用マーキング電極用綿棒 ケミカル山本

    Uni用マーキング電極用綿棒

    ケミカル山本
    459税込505
    1箱(30本)
    5日以内出荷
    ステンレス製品に電解マーキングで、文字や図柄をマーキングプレートを使用する場合のマーキング電極先端の綿棒です。
    取付け方法【マーキング先端】綿棒/マーキング電極の電極棒「黒色側(標準の差し込みの逆方向)」 に電極棒部分を差し替えて取り付けて、その電極棒先端に差し込みます。
  • U型ピンセット型電極 ケミカル山本

    U型ピンセット型電極

    ケミカル山本
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    電源器U用、A用、M用に使用可能です。
  • MX型グローブ電極ワニ口クリップコード ケミカル山本

    MX型グローブ電極ワニ口クリップコード

    ケミカル山本
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    スーパーシャイナーMxiの電源器に接続してクリップに電極を挟み使用するコードです。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
  • WX型電極延長コード ケミカル山本

    WX型電極延長コード

    ケミカル山本
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    WX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    長さ(m)7
  • R2型電源コード ケミカル山本

    R2型電源コード

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    電源器を100Vまたは200V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーR2i長さ(m)10
  • MX型クリップ付コード ケミカル山本

    MX型クリップ付コード

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)3
  • MX型電源コード ケミカル山本

    MX型電源コード

    ケミカル山本
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。
    適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
  • スーパーシャイナーAxi ケミカル山本

    スーパーシャイナーAxi

    ケミカル山本
    999,800税込1,099,780
    1式
    3日以内出荷
    二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)。粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込。電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
  • CBクロス サックL 大崎電工

    CBクロス サックL

    大崎電工
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
    内寸(mm)20
  • CBクロスL 大崎電工

    CBクロスL

    大崎電工
    27,980税込30,778
    1巻(2.5m)ほか
    4日以内出荷
    CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
    幅(mm)30
  • 電解液デノン104E 大崎電工

    電解液デノン104E

    大崎電工
    9,498税込10,448
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    後処理が簡単な中性電解液です。
    適合鏡面:×、No.1材:〇液性中性
  • 電解液デノン108 大崎電工

    電解液デノン108

    大崎電工
    5,998税込6,598
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    サラサラ使いやすい電解液です。
    適合鏡面:△、No.1材:〇液性弱酸性
  • 電解液デノン105 大崎電工

    電解液デノン105

    大崎電工
    8,698税込9,568
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    鏡面に最適な電解液です。
    適合鏡面:〇、No.1材:〇液性弱酸性
  • サスピカⅠ 大崎電工

    サスピカⅠ

    大崎電工
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。
    本体質量(kg)6.7最大出力20A
  • サスピカⅡ 大崎電工

    サスピカⅡ

    大崎電工
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。
    本体質量(kg)6.7最大出力20A
  • サビXⅡ 大崎電工

    サビXⅡ

    大崎電工
    10,980税込12,078
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    水で希釈せずにそのまま使用でき作業性の向上が図れます。塗布後24時間ですべり係数0.558
  • サビX 大崎電工

    サビX

    大崎電工
    19,980税込21,978
    1ケース(1L×12本)ほか
    翌々日出荷
    超高力ボルト接合面処理剤です。水で10倍希釈して使用します。塗布後24時間ですべり係数0.558
  • ステンレス焼け取り機 レグルス

    ステンレス焼け取り機

    レグルス
    219,780税込241,758
    1台
    5日以内出荷
    ・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
    付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
  • 湾曲板電極 ケミカル山本

    湾曲板電極

    ケミカル山本
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌日出荷
    先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
    サイズ(mm)W15
  • ピカ素#ビルメンテ プロ用 ケミカル山本

    ピカ素#ビルメンテ プロ用

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1セット(200mL×2本)
    翌々日出荷
    ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
    用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
  • ピカ素#ビルメンテ 一般用 ケミカル山本

    ピカ素#ビルメンテ 一般用

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1セット(100mL×2本)
    翌々日出荷
    ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
    用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
  • ピカ素#鉄用さび取りワイパー ケミカル山本

    ピカ素#鉄用さび取りワイパー

    ケミカル山本
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
    用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
  • シルバーブライト ケミカル山本

    シルバーブライト

    ケミカル山本
    1,398税込1,538
    1本(500mL)ほか
    翌々日出荷
    安全無害な電解液で、電源器シルバーブライトとの併用で銀製品の表面のさびが瞬時に取れます。
    用途メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用)種別電解液(銀の変色取り)容量(L)0.5、1、4、18
  • シュンパツ70 ケミカル山本

    シュンパツ70

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    NEOμメーカーP 電源器で錆び出しする電解液で、錆びの出にくい冬季や縦面でも均一で安定した錆びが発生し、高い摩擦係数が得られます。
    種別電解液材質鉄鋼容量(L)418分類鉄骨・橋梁鉄骨
  • スポット用電極 ケミカル山本

    スポット用電極

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
    適合筒形モップ
  • MX型小型コテ型電極 ケミカル山本

    MX型小型コテ型電極

    ケミカル山本
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
    適合小型コテ型モップ
  • MX型大型コテ型電極 ケミカル山本

    MX型大型コテ型電極

    ケミカル山本
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
    適合大型コテ型モップ
  • U型自給式船型電極 ケミカル山本

    U型自給式船型電極

    ケミカル山本
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。
    適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
  • 湾曲パイプ電極(ストレート) ケミカル山本

    湾曲パイプ電極(ストレート)

    ケミカル山本
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
    適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
  • YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2 ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2

    ケミカル山本
    124,980税込137,478
    1式
    翌々日出荷
    超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)。自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。
    寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
  • YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本

    YM式ステンチェッカーI型Pro

    ケミカル山本
    64,980税込71,478
    1式
    翌々日出荷
    ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
    用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
  • MX型電極延長コード 7m ケミカル山本

    MX型電極延長コード 7m

    ケミカル山本
    23,800税込26,180
    1本
    翌々日出荷
    MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
    備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
  • 湾曲板厚手モップ ケミカル山本

    湾曲板厚手モップ

    ケミカル山本
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
    寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
  • 湾曲板キャップモップ ケミカル山本

    湾曲板キャップモップ

    ケミカル山本
    4,798税込5,278
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
    寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
  • 給液用ブラケット ケミカル山本

    給液用ブラケット

    ケミカル山本
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
溶接焼け取り