絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
772件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業

    塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
  • ペットボトル コクゴ

    ペットボトル

    コクゴ(6件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
    材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
  • PFA広口ボトル サンプラテック

    PFA広口ボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
    材質フッ素樹脂口形状広口
  • 広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)

    広口びん IP2タイプ

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
    仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    TSスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    7,798税込8,578
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    パッキンあり
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテック

    スチロール容器C型(捻蓋式)

    サンプラテック
    419税込461
    1本
    当日出荷
    サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
    材質(本体)ポリスチレン
  • ねじ口U式スチロール BeHAUS

    ねじ口U式スチロール

    BeHAUS
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン最大外径(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイルーテ角瓶(PE) アズワン

    ハイルーテ角瓶(PE)

    アズワン(4件のレビュー)
    832税込915
    1本
    当日出荷
    材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    FCスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
    材質硼珪酸ガラス透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(キャップ)色(本体)透明パッキンあり
  • ガロン瓶 三商

    ガロン瓶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    1本ごとにダンボール箱に入っています。
    容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
  • スチロール容器2型 瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
  • スチロール丸型V式 BeHAUS

    スチロール丸型V式

    BeHAUS(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性の高いパック容器
    材質ポリスチレン
  • 広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
  • Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
  • クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック

    クリーンパック PEボトル(広口)

    サンプラテック
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
    材質ポリエチレン(PE)中栓あり
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    5,598税込6,158
    1セット(35個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • ポリエチレン角型瓶 高橋化成

    ポリエチレン角型瓶

    高橋化成(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
    材質HDPE仕様中栓付形状角型中栓あり
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    欠品中
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    色(本体)クリア口形状広口
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • ハイベッセル容器 コクゴ

    ハイベッセル容器

    コクゴ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
  • Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    45税込50
    1個
    翌日出荷
    PPH-1kg専用キャップ
    用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PE取手付広口瓶 サンプラテック

    PE取手付広口瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    持ち易い取っ手付き大型瓶です。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • SNねじ口瓶 三商

    SNねじ口瓶

    三商(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック

    角瓶C型(広口タイプ)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
    材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
  • PVC/PET 広口瓶 三宝

    PVC/PET 広口瓶

    三宝
    189税込208
    1本
    当日出荷
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質フッ素樹脂PFA口形状細口
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテック

    フロロバリア遮光広口瓶

    サンプラテック
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
    用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶