絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(25)
- 8~9未満(18)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(76)
- 30~40未満(104)
- 50~60未満(118)
- 60~70未満(74)
- 100~200未満(392)
- 200~300未満(332)
- 300~400未満(61)
- 400~500未満(32)
- 500~600未満(323)
- 700~800未満(22)
- 1000~2000未満(325)
- 2000~3000未満(143)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(22)
- 5000~6000未満(91)
- 10000~20000未満(87)
- 20000~30000未満(50)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(85)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(63)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
- エスコ(50)
- サンプラテック(47)
- DURAN(45)
- DESCO(41)
- TAKEMOTO(31)
- 瑞穂化成工業(28)
- マルエム[理化学・容器](27)
- コクゴ(26)
- ケニス(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ナリカ(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
PFAトラップ瓶
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
PTFEボトル
コクゴ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
有機溶媒保存瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。色茶外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
有機溶媒保存瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)色透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
スチロールねじ瓶 No.5
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.4
三商¥7,998税込¥8,7981セット(100個)6日以内出荷種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
タイトボックス
三商¥799税込¥8791個3日以内出荷中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
PFA広口ボトル
ニチアス¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から3日以内出荷酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)60高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
TAKEMOTO¥899税込¥9891個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番819-9680幅(mm)225色透明容量(mL)3286高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B材質ポリエチレン寸法(mm)40×40×115容量(mL)100内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
グッドボーイ褐色瓶
アズワン¥950~税込¥1,045~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥7,398~税込¥8,138~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
KUBIREボトル
サンプラテック¥449税込¥4941個当日出荷小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。トラスコ品番483-6383容量(L)1
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか6日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(100本)ほか12日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口ガラスボトル用 キャップ
アズワン¥505税込¥5561パック(10個)当日出荷70ネジ用のキャップです。仕様70ネジ用材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04


























![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984563-220209-02.jpg)
![PPサーブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981982-220209-02.jpg)