絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
786件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用検体容器 アズワン

    食品用検体容器

    アズワン(1件のレビュー)
    16,533税込18,186
    1箱(200個)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    589税込648
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • Sボトル 三商

    Sボトル

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • 広口ペットボトル ケニス

    広口ペットボトル

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
    材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
  • Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    欠品中
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
  • Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
  • Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)100高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101材質PET容量(mL)100質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶広口

    PYREX(パイレックス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
  • 角型瓶 TARSONS

    角型瓶

    TARSONS(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れています。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
  • PE取手付広口活栓瓶 サンプラテック

    PE取手付広口活栓瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    379税込417
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • EOG滅菌瓶 サンプラテック

    EOG滅菌瓶

    サンプラテック
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
    滅菌EOG滅菌済中栓
  • 広口メジュームびん(青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ハイルーテ(角型容器) 三商

    ハイルーテ(角型容器)

    三商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
    材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)68タイプ角型
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白) TAKEMOTO

    アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)

    TAKEMOTO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    液量調整に便利なトンガリキャップです。
    トラスコ品番772-6074材質PP幅(mm)43高さ(mm)85質量(g)9.8奥行(mm)43
  • 角型容器 アズワン

    角型容器

    アズワン
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
  • 減容ボトル アズワン

    減容ボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
  • PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック

    PE取手付広口下口活栓付遮光瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
    遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
  • 壷型容器 BOLL

    壷型容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチロール容器3型 瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    瑞穂化成工業
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
    付属品キャップ、中栓
  • マヨネーズびん ナリカ

    マヨネーズびん

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1組(10個)
    当日出荷
    材質ガラス(金属蓋付)容量(mL)240外寸法(Φ×Hmm)55×110
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコ

    Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(75本)ほか
    欠品中
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶