絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
771件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペットボトル(目盛りなし) アズワン

    ペットボトル(目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    16,038税込17,642
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • TPX テクノボトル アズワン

    TPX テクノボトル

    アズワン
    475税込523
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
    材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
  • フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)
    709税込780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
    仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
  • ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝

    ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口

    三宝
    1,598税込1,758
    1缶ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
    付属品キャップ、中栓
  • Sボトル 三商

    Sボトル

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • マヨネーズびん ナリカ

    マヨネーズびん

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1組(10個)
    当日出荷
    材質ガラス(金属蓋付)容量(mL)240外寸法(Φ×Hmm)55×110
  • 管瓶 ケニス

    管瓶

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    翌日出荷
    コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
    付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個材質ほうけい酸ガラス全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • スクリューカップ マルエム[理化学・容器]

    スクリューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 軟膏ビン BeHAUS

    軟膏ビン

    BeHAUS
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワン

    スクリュー管瓶SCC(褐色)

    アズワン
    14,355税込15,791
    1箱(10本×5袋)
    10日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
  • ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワン

    ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

    アズワン(1件のレビュー)
    14,652税込16,117
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    356税込392
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • 茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB

    茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)

    VITLAB
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
    材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック
    11,980税込13,178
    1ケース(50本)
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
    材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598税込2,858
    1袋(8mL×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
  • フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(軟膏ボトル)

    GA(グリーンエース)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(角ボトル)

    GA(グリーンエース)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    15,980税込17,578
    1箱(24本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • PE広口遮光瓶 三商

    PE広口遮光瓶

    三商
    16,980税込18,678
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
    目盛
  • PP細口ボトル 三商

    PP細口ボトル

    三商
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • 広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業

    広口瓶5Lキャップ

    瑞穂化成工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0092、0092BR、0092BK材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
  • Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B材質ポリエチレン容量(mL)20内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶