絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(25)
- 8~9未満(18)
- 10~20未満(62)
- 20~30未満(76)
- 30~40未満(108)
- 50~60未満(123)
- 60~70未満(74)
- 100~200未満(393)
- 200~300未満(325)
- 300~400未満(58)
- 400~500未満(32)
- 500~600未満(324)
- 700~800未満(21)
- 1000~2000未満(325)
- 2000~3000未満(144)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(22)
- 5000~6000未満(93)
- 10000~20000未満(88)
- 20000~30000未満(51)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三商(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- アズワン(63)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
- エスコ(50)
- サンプラテック(46)
- DURAN(45)
- DESCO(39)
- TAKEMOTO(31)
- 瑞穂化成工業(28)
- マルエム[理化学・容器](27)
- コクゴ(26)
- ケニス(24)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- 三宝(16)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ナリカ(12)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷容量(mL)50000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。容量(mL)331トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(75本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
PTFE分解容器
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付
三商¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付
三商¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業¥89税込¥981個10日以内出荷作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398~税込¥3,738~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1組(12本)ほか4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥8,798~税込¥9,678~1組(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠タイプ白キャップ付
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
封印ボトル
ニッコー¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか5日以内出荷キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
ねじ口瓶 青キャップ 茶
SIMAX¥2,590~税込¥2,849~1個5日以内出荷理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
広口メジュームびん(茶・青キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から6日以内出荷ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP






























![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21200465-230303-02.jpg)


![丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61626128-210319-02.jpg)