カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

P用ノズルワンタッチCAP No.1(白)
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。トラスコ品番772-6082材質PP幅(mm)30高さ(mm)26質量(g)5.7奥行(mm)30
800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量スパウドです。トラスコ品番772-6007材質PP幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42
ねじ口びんパッキン
DURAN¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか当日出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。ねじ規格GL-45
ねじ口びん4ポートキャップセット
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(2個)当日出荷GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
細口スクリューバイアル用クロージャー
大阪ケミカル¥4,998~税込¥5,498~1パック(100個)当日出荷材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
グッドボーイ SCC
アズワン¥832~税込¥915~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥16,038~税込¥17,642~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)![アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148473-141030-02.jpg)
アンプル管(硼珪酸ガラス)
マルエム[理化学・容器]¥8,498~税込¥9,348~1箱(150本)ほか当日出荷から3日以内出荷使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。材質硼珪酸ガラス
JK-ボトル広口
TGK(東京硝子器械)¥85~税込¥94~1本3日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質本体/HDPE、キャップ/PP
規格瓶 広口 茶褐色
アズワン¥339税込¥3731本当日出荷仕様※オートクレーブ不可※広口材質本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)色茶褐色容量570mLアズワン品番2-4999-21口内径×胴径×高さ(mm)Φ41×Φ83.5×153.5
秤量びん
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)5日以内出荷固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)![サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823565-250319-02.jpg)
サンプル管瓶 透明 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色透明
ハイベッセル容器
近畿容器¥239~税込¥263~1個翌々日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
らくらく中栓ボトル
アズワン¥139~税込¥153~1本翌々日出荷中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥905税込¥9961個欠品中仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
スポイト瓶 遮光
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
フリー容器(角ボトル)
GA(グリーンエース)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ガラススポイト(角形用)
ナリカ¥590~税込¥649~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。材質ガラス
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 穴無し青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 穴無し青材質(キャップ)PP
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き
コーニング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入
大阪ケミカル¥5,698税込¥6,2681セット(100個)当日出荷キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
目盛付バイアル
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1組(5本)ほか翌日出荷から6日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
共通試薬瓶広口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
















![アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148473-141030-02.jpg)






![サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823565-250319-02.jpg)